von Lüdecke | mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
| ISO 228/DIN EN 10226 |
| DIN EN 14 423 |
| Heißwasser 55 bar |
Sattdampf 18 bar | |
| Heißwasser bis +120 °C |
Sattdampf bis +210 °C |
Lüdecke Dazu passt
Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.
Semperit Dazu passt
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser in der chemischen und petrochemischen Industrie, sowie im Anlagenbau, der Bauindustrie und im Schiffbau. Für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt mit zwei Geflechten aus verzinktem Stahld...
Semperit Dazu passt
Vielseitig einsetzbarer Industrieschlauch für Sattdampf und Heißwasser.
Continental Dazu passt
Ölbeständiger Dampfschlauch DAMPF TRIX® 6000 OIL mit hochtemperaturbeständiger Innenschicht, für den Transport von reinem gesättigten Wasserdampf. Besonders geeignet für schwierige Einsatzbedingungen, z. B. starke Ölverunreinigung.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).
RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Vaterteil-Schalenverschraubung VMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Außengewinde.
RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Mutterteil-Schalenverschraubung MMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit gerilltem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423 für Dampfanwendungen, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!