Menu

Kugeldrehgelenk IG/AG, Edelstahl

von RS   |   mehr Flansche, Drehgelenke

Drucken
Kugeldrehgelenk KDG mit einerseits G-Innengewinde, andererseits G-Außengewinde. Zwischenbaufähiger Torsions-, Biege- und Knickschutz – für Anwendungen mit beengten Bewegungsverhältnissen und/oder größeren Bewegungsradien der Schlauchleitung.
Einsatzbereich
  • für Dreh- und Schwenkbewegungen (nicht permanent) von Wasserschläuchen z. B. an Waschpistolen

Vorteile/Ausführungen
  • Schutz der Schläuche vor Verdrehung (Torsion)
  • einfaches Handling der Schlauchleitung, besonders bei großen Schläuchen oder auf engem Raum wichtig
  • Schwenkwinkel von 50° für eine schadlose Biegefähigkeit von Schläuchen
  • strömungstechnisch so optimiert, dass keine Verengungen und störenden Kanten im Durchfluss entstehen

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +120 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Edelstahl 1.4571
  • Gewindedichtung aus PTFE
  • Kupplungsdichtung aus FKM

Downloads

Für Sie interessant

Drehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Drehgelenk IG/AG, Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Edelstahl.

Drehgelenk IG/AG, Messing | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Drehgelenk IG/AG, Messing

RS | Flansche, Drehgelenke

Drehgelenk mit einem Innengewinde und Außengewinde aus Messing, universell einsetzbar für Schlauchleitungen, die in regelmäßigen Abständen bewegt werden.

Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl

Flansche, Drehgelenke

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Edelstahl.

Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing

Flansche, Drehgelenke

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Messing.

IBC-Adapter Kamlok, mit IBC IG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter Kamlok, mit IBC IG

Flansche, Drehgelenke

IBC-Adapter mit IBC-Innengewinde aus Polypropylen und PE-Weichdichtung.

IBC-Adapter IBC IG/BSPP IG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter IBC IG/BSPP IG

Flansche, Drehgelenke

IBC-Adapter mit IBC-Innengewinde und BSPP-Innengewinde aus Polypropylen und PE-Weichdichtung.

IBC-Adapter, IBC IG/BSPT AG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter, IBC IG/BSPT AG

Flansche, Drehgelenke

IBC-Adapter mit IBC-Innengewinde und BSPT-Außengewinde aus Polypropylen und PE-Weichdichtung.

IBC-Adapter IBC IG/IBC AG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter IBC IG/IBC AG

Flansche, Drehgelenke

IBC-Adapter Reduzierstück mit IBC-Innengewinde und IBC-Außengewinde aus Polypropylen und PE-Weichdichtung.

IBC-Adapter, IBC AG/IG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter, IBC AG/IG

Flansche, Drehgelenke

IBC-Adapter mit IBC-Außengewinde und Innengewinde aus Polypropylen und PE-Weichdichtung.

IBC-Adapter mit Verschlusskappe, mit IBC IG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter mit Verschlusskappe, mit IBC IG

Flansche, Drehgelenke

IBC-Adapter mit Verschlusskappe, mit IBC-Innengewinde aus Polypropylen.

IBC-Adapter-Auslaufrohr, schwarz und weiß | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter-Auslaufrohr, schwarz und weiß

Flansche, Drehgelenke

Auslaufrohr aus Polypropylen für IBC-Kupplungen, wahlweise in den Farben schwarz und weiß.

IBC-Kugelhahn | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Kugelhahn

Flansche, Drehgelenke

Kugelhahn mit IBC-Anschluss für IBC-Adapter aus Polypropylen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken