Atemluftschlauch Nobelair AS/R EN 14594

von Tricoflex   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Produktdetails
Atemluftschlauch von hoher Qualität als Schutz beim Kontakt mit aggressiven Medien (Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe).
Einsatzbereich
  • Automobil- und chemische Industrie
  • Medizintechnik und Pharmatechnik

Vorteile/Ausführungen
  • nach EN 14593 und EN 14594

Technische Daten
  • Seele
Weich-PVC, schwarz, antistatisch
  • Einlage
Polyester
  • Decke
Weich-PVC, blau, ölbeständig
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C
  • elektrisch leitfähig
R <106 Ohm

Luft


Downloads

Für Sie interessant

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo, perlonarmiert | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo, perlonarmiert

fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für den Durchfluss von Lebensmittelflüssigkeiten, mit Luftdruck, auch geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch.

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot

fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und flüssigen Lebensmitteln mit einem Alkoholgehalt bis zu 20% geeignet.

PVC-Schlauch Raufilam® E, transparent | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
PVC-Schlauch Raufilam® E, transparent

REHAU | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, Fruchtsäften, Mineralwasser, alkoholischen Getränken bis 20 % Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten und chemischen Substanzen.

Druckluftschlauch Ragno PU 20 bar | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Druckluftschlauch Ragno PU 20 bar

Merlett | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch. Besonders geeignet für Druckluftwerkzeuge, auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.