Menu

Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle für Fixierband

von Lüdecke   |   mehr Kupplungen für Feststoffe

Drucken
Starre Mörtelkupplung-Vaterteil mit Schlauchtülle aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich.
Einsatzbereich
  • Pumpen, Spritzgeräte, Putzmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • im Einsatz permanentes Auspendeln der meist starren Mörtelschläuche

  • TÜV-geprüft
  • Gewinde nach ISO 228

Anwendungen/Hinweise
  • Identmaß = Kupplungsdurchmesser

Technische Daten
  • Betriebsdruck
50 bar
25 bar (bei ID 65 mm)

Material
  • Kupplung aus Temperguss/Stahl, verzinkt, gelb passiviert
  • Dichtung aus NBR (Perbunan)

TÜV Süd


Downloads

Für Sie interessant

Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle für Fixierband, drehbar | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle für Fixierband, drehbar

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Drehbare Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.

Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle zur hydraulischen Verpressung | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle zur hydraulischen Verpressung

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Starre Mörtelkupplung-Vaterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die hydraulische Schlauchverpressung mit Presshülsen aus Stahl.

Mörtelkupplung-Vaterteil mit IG | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Vaterteil mit IG

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Starre Mörtelkupplung-Vaterteil mit Innengewinde, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.

Mörtelkupplung-Vaterteil mit IG, drehbar | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Vaterteil mit IG, drehbar

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Drehbare Mörtelkupplung-Vaterteil mit Innengewinde, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken