Menu

Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

mehr Klemmschalen

Drucken
Die Knickschutzspirale aus Edelstahl dient zur Verstärkung und zum Schutz des Dampfschlauchs vor Beschädigung durch Knicken, besonders empfohlen für dynamisch stark beanspruchte Dampfschlauchleitungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Abknicken des Schlauchs
  • verlängerte Lebensdauer des Schlauchs
  • Schlauch bleibt flexibel

Anwendungen/Hinweise
  • Eigenmontage möglich

Material
  • Halbschalen aus Edelstahl 1.4408
  • Schrauben und Muttern aus Edelstahl 1.4401
  • Knickschutzspirale aus Edelstahl 1.4310

Downloads

Für Sie interessant

Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl

RS Zubehör von

Mutterteil-Schalenverschraubung MMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit gerilltem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423 für Dampfanwendungen, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde.

Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl

RS Zubehör von

Vaterteil-Schalenverschraubung VMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Außengewinde.

Dampfschläuche
Dazu passt
Dampfschlauch Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar

Continental Dazu passt

Ölbeständiger Dampfschlauch DAMPF TRIX® 6000 OIL mit hochtemperaturbeständiger Innenschicht, für den Transport von reinem gesättigten Wasserdampf. Besonders geeignet für schwierige Einsatzbedingungen, z. B. starke Ölverunreinigung.

Dampfschläuche
Dazu passt
Dampfschlauch DS3 Sempersteam 164 °C, 6/18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch DS3 Sempersteam 164 °C, 6/18 bar

Semperit Dazu passt

Vielseitig einsetzbarer Industrieschlauch für Sattdampf und Heißwasser.

Dampfschläuche
Dazu passt
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.

Dampfschläuche
Dazu passt
Dampfschlauch DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar

Semperit Dazu passt

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser in der chemischen und petrochemischen Industrie, sowie im Anlagenbau, der Bauindustrie und im Schiffbau. Für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt mit zwei Geflechten aus verzinktem Stahld...

Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3

Klemmschalen

Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur und ist für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen besonders geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken