Menu

Schlauchwagen ALBA PROFI SERIE II

von Alba Krapf   |   mehr Schlauchwagen

Drucken
Äußerst robuster Allround-Schlauchwagen mit hoher Standfestigkeit, der sich für den ständigen, groben Einsatz mit hohen Wassermengen eignet. Fassungsvermögen für 5/8"-Schläuche, 3/4"-Schläuche und 1"-Schläuche.
Einsatzbereich
  • Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Garten
  • Straßenbau, Baustelle, Bahn, Hafenbereiche
  • Sportplätze, Militär

Vorteile/Ausführungen
  • optimale Balance und kippfest dank verbreiteter Standfläche
  • sehr robuste Konstruktion, hohe Gewichtsbelastung möglich

Technische Daten
  • Wasseranschluss
1"
  • Betriebsdruck
25 bar
  • Räder (Luftreifen)
Ø 260 mm
  • Schlauchkapazität 5/8"
160 m
  • Schlauchkapazität 3/4"
130 m
  • Schlauchkapazität 1"
90 m

Material
  • Schlauchwagen aus Stahl St.37 feuerverzinkt
  • Dreharmatur aus Messing vernickelt, kugelgelagert, 3-fach abgedichtet

Lieferumfang
  • ohne Schlauch

Downloads

Für Sie interessant

Schlauchwagen ALBA ROYAL SERIE II | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen ALBA ROYAL SERIE II

Alba Krapf | Schlauchwagen

Robuster, stabiler Allround-Schlauchwagen mit hoher Standfestigkeit. Klassisches Modell, doppelt gelagert.

Schlauchwagen GARDENA® CleverRoll M | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen GARDENA® CleverRoll M

Gardena | Schlauchwagen

Der Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Kurbel mit Weichkunststoffkomponente lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Kein Umfallen mehr durch den ausklappbaren Standfuß.

Schlauchwagen ALBA FOREVER | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen ALBA FOREVER

Alba Krapf | Schlauchwagen

Robuster Allroud-Schlauchwagen mit hoher Standfestigkeit für einen regelmäßigen und anspruchsvollen Einsatz, doppelt gelagert. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 5/8"-Schläuche und 3/4"-Schläuche.

Schlauchwagen ALBA SILVER SERIE II | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen ALBA SILVER SERIE II

Alba Krapf | Schlauchwagen

Robuster, stabiler Allround-Schlauchwagen mit hoher Standfestigkeit. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 5/8"-Schläuche und 3/4"-Schläuche.

Schlauchwagen GEKA® plus P25 | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen GEKA® plus P25

Geka | Schlauchwagen

Robuster, stabiler Schlauchwagen mit pulverbeschichteter Stahlkonstruktion für garantiert sicheren Stand, mit griffigen Vollgummiräder für komfortables Fahren. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 5/8"-Schläuche und 3/4"-Schläuche.

Schlauchwagen GEKA® plus P40 | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen GEKA® plus P40

Geka | Schlauchwagen

Robuster, stabiler Schlauchwagen mit umweltfreundlicher, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, für Trinkwasser geeignet, der durch hohen Wasserdurchfluss besticht und sich gleichzeitig leicht fahren lässt. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 5/8"-Schläuche und 3/4"-Schläuche.

Schlauchwagen GEKA® plus P80 | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen GEKA® plus P80

Geka | Schlauchwagen

Robuster, stabiler Schlauchwagen mit Stahlkonstruktion, der durch hohen Wasserdurchfluss besticht und sich gleichzeitig leicht fahren lässt. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 3/4"-Schläuche und 1"-Schläuche.

Schlauchwagen GEKA® plus P125 | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen GEKA® plus P125

Geka | Schlauchwagen

Allround-Schlauchwagen, ausgestattet mit gebogenem Zulaufrohr als Knickschutz für den Schlauch, besticht durch leichtes Handling trotz robuster Bauweise. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 3/4"-Schläuche und 1"-Schläuche.

Schlauchwagen ALBA STAR Serie II | Schlauchwagen
angesehen
Gekauft
Schlauchwagen ALBA STAR Serie II

Alba Krapf | Schlauchwagen

Robuster, stabiler Profi-Schlauchwagen mit hoher Standfestigkeit für Industrie, Gewerbe und Garten, mit besonders großer Schlauchkapazität. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 5/8-Schläuche, 3/4"-Schläuche und 1"-Schläuche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken