Menu

Schläuche, Armaturen von RS

Produkte filtern in Schläuche, Armaturen von RS
Hersteller: RS Alle zurücksetzen
41-51 von 51 Produkten
in Schläuche, Armaturen von RS
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Dampfarmatur FSS mit Festflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur FSS mit Festflansch

RS | Flansche, Drehgelenke

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Dampfarmatur FSS mit Losflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur FSS mit Losflansch

RS | Flansche, Drehgelenke

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißbund und Losflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Kugeldrehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Kugeldrehgelenk IG/AG, Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Kugeldrehgelenk KDG mit einerseits G-Innengewinde, andererseits G-Außengewinde. Zwischenbaufähiger Torsions-, Biege- und Knickschutz – für Anwendungen mit beengten Bewegungsverhältnissen und/oder größeren Bewegungsradien der Schlauchleitung.

Drehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Drehgelenk IG/AG, Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Edelstahl.

Drehgelenk IG/AG, Messing | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Drehgelenk IG/AG, Messing

RS | Flansche, Drehgelenke

Drehgelenk mit einem Innengewinde und Außengewinde aus Messing, universell einsetzbar für Schlauchleitungen, die in regelmäßigen Abständen bewegt werden.

Anschweißnippel AN, Edelstahl/Stahl | Edelstahl Fittings
angesehen
Gekauft
Anschweißnippel AN, Edelstahl/Stahl

RS | Edelstahl Fittings

Einerseits Außengewinde (R = DIN 2999 /BSPT, G = DIN ISO 228 / BSP), andererseits Anschweißende.

Reduziernippel RN AG/AG | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel RN AG/AG

RS | Messing Fittings

Industrielle Ausführung mit ungleichem Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend.

Reduziernippel RS IG/AG | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel RS IG/AG

RS | Messing Fittings

Industrielle Ausführung, einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend. NPT = gewindedichtend. Gewindedichtungen (GD) aus Vulkollan® / Polyurethan bei Edelstahl aus PTFE.

Doppelnippel DN AG/AG | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Doppelnippel DN AG/AG

RS | Messing Fittings

Industrielle Ausführung, beiderseits gleiches Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP).

Halbschalen nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

RS | Klemmschalen

Halbschalen nach DIN EN 14423, für die sichere und normkonforme Armaturenmontage bei Dampfschlauchleitungen.

Halbschalen nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen nach DIN EN 14420-3

RS | Klemmschalen

Halbschalen nach DIN EN 14420-3 für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere für die Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien.

41-51 von 51 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Sortimentsmanager Schäuche, Armaturen