Schlauchaufroller SA 250

von Metabo®   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
Produktdetails
Robuster Schlauchaufroller mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch und Automatikfunktion.
Vorteile/Ausführungen
  • Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
  • Automatikfunktion - arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
  • mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet zur Montage an Decke, Wand und Boden

Technische Daten
  • Länge
8 m
  • Innen-Ø
8 mm
  • Außen-Ø
12 mm
  • max. Druck
15 bar
  • Gewicht
2,9 kg

Material
  • Kunststoffgehäuse

Downloads