Menu

Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar

mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen. Einerseits eingebunden mit Verschlusskupplung, andererseits mit Stecknippel DN 7,2 aus Messing.
Einsatzbereich
  • pneumatische Werkzeuge
  • Spritz- und Lackierpistolen

Vorteile/Ausführungen
  • besonders weiche Außenschicht gegen Zerkratzen von lackierten Flächen
  • hohe Beständigkeit gegen Ozon, Kohlenwasserstoffe, Fette und Öle
  • lebensmittelecht

  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (Simulanzien A, B, C)

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Spezialmischung aus Polyurethan und Thermoplast, grün

LuftLebensmittelWasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Riegler Dazu passt

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Hochwertige, robuste und handliche Abblaspistole H-Plus aus Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Soft-PVC-Schlauchleitung mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Soft-PVC-Schlauchleitung mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung

Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Hochflexibles Druckluftschlauch-Set aus Soft-PVC für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich. Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4 und Stecknippel aus verzinktem Stahl.

PVC-Schlauchleitung Refittex®, perlonarmiert, mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2, transparent | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauchleitung Refittex®, perlonarmiert, mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2, transparent

Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Glasklarer, glatter und flexibler Weich-PVC-Schlauch, perlonarmiert, mit druckfester Polyestereinlage, geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.

Pressluftschlauchleitung H-Plus mit Schnellverschlusskupplung, DN 7,2, schwarz | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Pressluftschlauchleitung H-Plus mit Schnellverschlusskupplung, DN 7,2, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Universell einsetzbarer, leichter, flexibler Pressluft- und Wasserschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.

Spiralschlauch-Set, PUR | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Spiralschlauch-Set, PUR

Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Vormontierter Spiralschlauch mit drehbarem Adapter, mit beidseitigem AG R 1/2".

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken