Menu

PVC-Schlauchleitung Refittex®, perlonarmiert, mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2, transparent

mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Glasklarer, glatter und flexibler Weich-PVC-Schlauch, perlonarmiert, mit druckfester Polyestereinlage, geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.
Vorteile/Ausführungen
  • bedingt ölbeständig
  • beständig gegen wenig/nur leicht aggressive chemische Flüssigkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • angeführte Werte gelten bei 18 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
20 bar

LuftWasser


Downloads

Für Sie interessant

Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar

Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen. Einerseits eingebunden mit Verschlusskupplung, andererseits mit Stecknippel DN 7,2 aus Messing.

Soft-PVC-Schlauchleitung mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Soft-PVC-Schlauchleitung mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung

Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Hochflexibles Druckluftschlauch-Set aus Soft-PVC für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich. Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4 und Stecknippel aus verzinktem Stahl.

Pressluftschlauchleitung H-Plus mit Schnellverschlusskupplung, DN 7,2, schwarz | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Pressluftschlauchleitung H-Plus mit Schnellverschlusskupplung, DN 7,2, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Universell einsetzbarer, leichter, flexibler Pressluft- und Wasserschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.

Spiralschlauch-Set, PUR | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Spiralschlauch-Set, PUR

Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Vormontierter Spiralschlauch mit drehbarem Adapter, mit beidseitigem AG R 1/2".

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken