Menu

Druckluftschlauch RAGNO PU 20 bar

von Continental   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch RAGNO PU aus Polyurethan (PU) und thermoplastischer Gummimischung mit Polyestergarnverstärkung für Druckluftwerkzeuge. Auch geeignet für auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.
Einsatzbereich
  • pneumatische Werkzeuge
  • Spritz- und Lackierpistolen

Vorteile/Ausführungen
  • besonders weiche Außenschicht gegen Zerkratzen von lackierten Flächen
  • hohe Beständigkeit gegen Ozon, Kohlenwasserstoffe, Fette und Öle
  • lebensmittelecht

  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (Simulanzien A, B, C)

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +60 °C
  • Betriebs-/Berstdruck
angeführte Werte gelten bei +23 °C

Material
  • Seele/Decke aus Spezialmischung aus Polyurethan und Thermoplast, grün

LuftLebensmittelWasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Das könnte Sie auch interessieren
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Druckluft-Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, Ragno PU 20 bar

Das könnte Sie auch interessieren

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierpistolen. Einerseits eingebunden mit Verschlusskupplung, andererseits mit Stecknippel DN 7,2 aus Messing.

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo

Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für Druckluft, Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten.

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot

Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und flüssigen Lebensmitteln mit einem Alkoholgehalt bis zu 20% geeignet.

PVC-Schlauch RAUFILAM®-E, transparent | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch RAUFILAM®-E, transparent

Rehau | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, Fruchtsäften, Mineralwasser, alkoholischen Getränken bis 10 % Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten und chemischen Substanzen.

Atemluftschlauch Nobelair AS/R EN 14594 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Atemluftschlauch Nobelair AS/R EN 14594

Tricoflex | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Atemluftschlauch von hoher Qualität als Schutz beim Kontakt mit aggressiven Medien (Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken