Menu

Absaugschlauch Master-Clip HT 400, bis +400 °C

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Einsatzbereich
  • Ofen- und Maschinenbau
  • Hütten- und Stahlbetriebe
  • Absauganlagen
  • Heißluft und Rauchgasabsaugung
  • Hitzeschutz
  • Niederdruckbereich

Vorteile/Ausführungen
  • besonders leicht
  • außenliegende Scheuerschutzspirale
  • extrem stauchbar (ca. 1:6)
  • kleinste Biegeradien
  • zugfeste Verbindung
  • erhöhte Vakuumfestigkeit
  • sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • silikonfrei

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
20 °C bis +400 °C (Abgastemperatur), kurzzeitig bis +450 °C
 bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50 % bei der maximal angegebenen Temperatur)

Material
  • spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht, silbergrau
  • Klemmprofil-Wendel aus feuerverzinktem Stahlband

LuftGasAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

Schlauchverbinder für CLIP-Schläuche | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder für CLIP-Schläuche

Masterflex Zubehör

Zum Verlängern, Anschließen und Verbinden von leichten bis mittelschweren Absaug- und Gebläseschläuchen.

Clip-Grip Schlauchschelle, Stahl | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Clip-Grip Schlauchschelle, Stahl

Masterflex Dazu passt

Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.

Spiralschläuche
Dazu passt
Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, für PUR-Spiralschläuche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, für PUR-Spiralschläuche

Masterflex Dazu passt

Spezialschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer rechtsgängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex usw.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip VINYL EL, bis +70 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip VINYL EL, bis +70 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch zum Einsatz in Ex-Zonen.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PE, bis +85 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PE, bis +85 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, robuster Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus umweltfreundlichem Material.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip HYPALON, bis +175 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip HYPALON, bis +175 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch, schwarz, mit außenliegender Scheuerschutzspirale für Heiß- und Kaltluft.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SPARK, bis +90 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SPARK, bis +90 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für die Schweißrauchabsaugung, aus PVC-beschichtetem Glasgewebe.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE H, bis +175 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE H, bis +175 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE H EL, bis +175 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE H EL, bis +175 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE, bis +250 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE, bis +250 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, beidseitig PTFE-beschichteter Glasgewebeschlauch für aggressive Medien bis +250 °C.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE EL, bis +280 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE EL, bis +280 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch mit mehrlagigem PTFE-Laminat für aggressive Medien bis +280 °C.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SILICON, bis +300 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SILICON, bis +300 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, schwer entflammbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken