Menu

Clip-Grip Schlauchschelle, Stahl

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Vorteile/Ausführungen
  • montagefreundlich
  • rostgeschützt
  • robust
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch Brückenprofile

Material
Schellenband, Brücke, Gehäuse aus Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip VINYL EL, bis +70 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip VINYL EL, bis +70 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch zum Einsatz in Ex-Zonen.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PE, bis +85 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PE, bis +85 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, robuster Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus umweltfreundlichem Material.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip HYPALON, bis +175 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip HYPALON, bis +175 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch, schwarz, mit außenliegender Scheuerschutzspirale für Heiß- und Kaltluft.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SPARK, bis +90 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SPARK, bis +90 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für die Schweißrauchabsaugung, aus PVC-beschichtetem Glasgewebe.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE H, bis +175 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE H, bis +175 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE H EL, bis +175 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE H EL, bis +175 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE, bis +250 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE, bis +250 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, beidseitig PTFE-beschichteter Glasgewebeschlauch für aggressive Medien bis +250 °C.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE EL, bis +280 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip PTFE EL, bis +280 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch mit mehrlagigem PTFE-Laminat für aggressive Medien bis +280 °C.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SILICON, bis +300 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SILICON, bis +300 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, schwer entflammbar.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip ISO-SILICON, bis +300 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip ISO-SILICON, bis +300 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Sehr flexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, doppellagig.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip CAR, bis +300 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip CAR, bis +300 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +300 °C, schwer entflammbar.

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip KAPTON®, bis +400 °C | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip KAPTON®, bis +400 °C

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit sehr guter chemischer Beständigkeit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken