Menu

Klimaschlauch +100 °C, schwer entflammbar

mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Hochflexibler und extrem stauchbarer Spiralschlauch aus kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe mit dazwischen eingebetteter Federstahldrahtspirale. Geeignet als Saug- und Gebläseschlauch.
Einsatzbereich
  • Hoch- und Niederdruck-Klimaanlagen sowie Be- und Entlüftungs-, Warmluft- und Kühlanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • Brandverhalten nach ÖNORM 3800: schwer entflammbar (B1), nicht tropfend (T1), schwach qualmend (Q1), selbstverlöschend

Technische Daten
  • Temperaturbereich ohne Schlauchbewegung
–15 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C
  • Temperaturbereich mit Schlauchbewegung 
–15 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +90 °C 
  • Luftgeschwindigkeit
max. 25 ms–1

Material
  • Polyestergewebe, grau, kunststoffbeschichtet
  • Spirale aus Federstahldraht

LuftGasAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

PVC-Absaug- und -Gebläseschlauch OREGON | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Absaug- und -Gebläseschlauch OREGON

Continental | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

PVC- Absaug- und Gebläseschlauch OREGON mit Hart-PVCSpirale. Geeignet für Gase, Rauch, Stäube, Pulver und Fasern und als Lüftungsschlauch. Selbstverlöschend nach UL 94 V2.

PVC-Absaug- und Gebläseschlauch H-Plus | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Absaug- und Gebläseschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, leicht und flexibel, Verwendung als Saug- und Förderschlauch.

Absaug- und -Gebläseschlauch SUPERFLEX CALOR | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und -Gebläseschlauch SUPERFLEX CALOR

Continental | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Extrem leichter, universell einsetzbarer, besonders flexibler Alcryn®-Schlauch mit eingebetteter Stahldrahtspirale und glatter Innenfläche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken