Menu

Lebensmittelschlauch Lactopal® L mit Spirale

von Continental   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Hochklassiger und saugfester Vielzweckschlauch mit Spirale, speziell für den rauen Betriebsalltag, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • überfahrbar, robust, formstabil
  • ozon-, öl-, fett-, witterungs- und UV-beständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • abriebfest

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C
  • Dampfreinigung
bis +130 °C

Material
  • Seele aus NBR weiß, glatt und porenfrei, absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke aus NBR, blau, Stoffimpressionen, unempfindlich gegen UV-Strahlung, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest
  • L-Form mit Spirale

WasserHeißwasserLebensmittelÖl


Downloads

Für Sie interessant

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl

RS Dazu passt

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Innengewinde).

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl

RS Dazu passt

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Außengewinde).

Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen

Dazu passt

Hakenschlüssel zum Verschrauben von vielen Milchrohrverschraubungstypen verwendbar.

Gummi-Prallschutz PAGUFIX® für Presshülse | Scheuerschutz, Knickschutz für Schläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Prallschutz PAGUFIX® für Presshülse

Continental Dazu passt

Gummi-Prallschutz (Prallring) zum Schutz von Schlauchleitung, Armatur und Boden, passend auf Presshülse.

Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl

RS Dazu passt

Mutterteil-Schalenverschraubung MMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit gerilltem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423 für Dampfanwendungen, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde.

Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl

RS Dazu passt

Symmetrische Kupplung nach DIN 32676 für eine schnelle Verbindung zwischen zwei Schlauchleitungen bzw. Schlauch- und Rohrleitung. Schlauchstutzen mit Einhängekragen für Halbschaleneinband oder Presshülsen.

Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl

RS Dazu passt

Vaterteil-Schalenverschraubung VMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Außengewinde.

Serviceleistungen
Das könnte Sie auch interessieren
Montage mit Halbschalen | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Halbschalen

Das könnte Sie auch interessieren

Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...

Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Vielseitig einsetzbarer Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, als Reinigungsschlauch zum Durchleiten von Heißwasser, aber auch von Milch- und Molkereiprodukten geeignet.

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau

Continental | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Der blaue TRIX® MULTIFOOD Lebensmittelschlauch ist ein universell einsetzbarer Schlauch für alle Betriebe in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Schlauch eignet sich hervorragend zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser. Die Innenschicht ist absolut geruchs- und g...

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD weiß | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD weiß

Continental | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

TRIX® MULTIFOOD ist ein universell einsetzbarer Lebensmittelschlauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der sich hervorragend zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser eignet.

Lebensmittelschlauch LM4S-SF1500 | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch LM4S-SF1500

Semperit | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Flexibler Spiralschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von fetthaltigen Lebensmitteln, verwendbar für tierische und pflanzliche Öle und Fette, für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von Milch und Molkereiprodukten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken