Lebensmittelschlauch Lactopal®

von Continental Contitech   |   mehr Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Produktdetails
Hochklassiger Vielzweckschlauch speziell für den rauen Betriebsalltag, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetik-Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • überfahrbar, robust, formstabil
  • öl- und fettbeständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • UV-, ozon- und witterungsbeständig
  • abriebfest

 

  • entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006
  • entspricht der Empfehlung XXI Kat.2 des BfR und FDA (21 CFR 177.2600)

Technische Daten
  • Seele
NBR weiß, glatt und porenfrei,
absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage
synthetische Garne
  • Decke
NBR, blau, Stoffimpressionen, ozon- und witterungsbeständig,
unempfindlich gegen UV-Strahlung
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 20 Min.)

LebensmittelCE1935/2004WasserHeißwasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Montage mit Halbschalen | Serviceleistungen
angesehen
Montage mit Halbschalen

Zubehör

Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...

Mutterteil Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Mutterteil Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Mutterteil Milchrohrverschraubung MMS aus Edelstahl, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Innengewinde).

Vaterteil Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Vaterteil Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Vaterteil Milchrohrverschraubung VMS aus Edelstahl, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Außengewinde).

Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen

Dazu passt

Hakenschlüssel zum Verschrauben von vielen Milchrohrverschraubungstypen verwendbar.

Scheuerschutz
Dazu passt
Gummi-Prallschutz für Presshülse | Scheuerschutz
angesehen
Gummi-Prallschutz für Presshülse

Dazu passt

Gummi-Prallring zum Schutz von Schlauchleitung, Armatur und Boden, passend auf Presshülse.

Scheuerschutz
Dazu passt
Gummi-Prallschutz für Milchrohr-Überwurfmutter | Scheuerschutz
angesehen
Gummi-Prallschutz für Milchrohr-Überwurfmutter

Dazu passt

Gummi-Prallring zum Schutz von Schlauchleitung, Armatur und Boden, passend auf Milchrohrverschraubungen.

Dampfarmaturen
Dazu passt
Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl | Dampfarmaturen
angesehen
Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Mutterteil-Schalenverschraubung MMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde.

Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl | Lebensmittelarmaturen, Pharmaarmaturen
angesehen
Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Symmetrische Kupplung nach DIN 32676 für eine schnelle Verbindung zwischen zwei Schlauchleitungen bzw. Schlauch- und Rohrleitung. Schlauchstutzen mit Einhängekragen für Halbschaleneinband oder Presshülsen.

Dampfarmaturen
Dazu passt
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl | Dampfarmaturen
angesehen
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Vaterteil-Schalenverschraubung VMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Außengewinde.

Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus | Milch u. fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Vielseitig einsetzbarer Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, als Reinigungsschlauch zum Durchleiten von Heißwasser, aber auch von Milch- und Molkereiprodukten geeignet.

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau | Milch u. fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau

Continental Contitech | Milch u. fetthaltige Lebensmittel

Der blaue TRIX® MULTIFOOD Lebensmittelschlauch ist ein universell einsetzbarer Schlauch für alle Betriebe in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Schlauch eignet sich hervorragend zum Durchleiten von Milch, Molke, und Heißwasser.  Die Innenschicht ist absolut geruchs- und...

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD weiß | Milch u. fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD weiß

Continental Contitech | Milch u. fetthaltige Lebensmittel

TRIX® MULTIFOOD ist ein universell einsetzbarer Lebensmittelschlauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der sich hervorragend zum Durchleiten von Milch, Molke, und Heißwasser eignet.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen