Menu

Getränkeschlauch Purpurschlange® Plus Conductive mit Spirale

von Continental   |   mehr Getränkeschläuche

Drucken
Der leitfähige Lebensmittelschlauch eignet sich hervorragend für das Durchleiten von hochprozentigen alkoholischen Getränken (Monopolsprit bis zu 100 Vol.-%). Durch das Ableiten von statischen Aufladungen kann der Bier- und Getränkeschlauch optimal für den Einsatz in der Spirituosenherstellung, überall dort, wo erhöhte Sicherheitsanforderungen an die Schlauchleitungen gestellt werden, sowie in Abfüllanlagen und sonstigen Einrichtungen der Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie eingesetzt werden. Durch die hohe Abriebfestigkeit kann der Schlauch auch zum Fördern von Pulver oder Granulat verwendet werden.
Einsatzbereich
  • Brau-, Getränke- und Spirituosen-Industrie
  • Brauereien
  • Keltereien
  • Abfüllanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • elektrisch ableitfähig durch die ganze Schlauchwand
  • sehr flexibel
  • hoch abriebfest
  • hohe Druckfestigkeit
  • lange Lebensdauer

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +110 °C
  • Dampfreinigung
bis + 130 °C

Material
  • Seele aus UPE-Innenschicht, weiß, glatt, mit gewendeltem schwarzem OHM-Leitstreifen, geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne, Spirale
  • Decke aus Spezialpolymer, rot, stoffgemustert, mit gewendeltem schwarzem OHM-Leitstreifen, abriebfest, ozon-, witterungs- und UV-beständig

LebensmittelHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS, Edelstahl

RS Dazu passt

Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Innengewinde).

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl

RS Dazu passt

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Außengewinde).

Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Multi-Schlüssel für Milchrohrverschraubungen

Dazu passt

Hakenschlüssel zum Verschrauben von vielen Milchrohrverschraubungstypen verwendbar.

Gummi-Prallschutz PAGUFIX® für Presshülse | Scheuerschutz, Knickschutz für Schläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Prallschutz PAGUFIX® für Presshülse

Continental Dazu passt

Gummi-Prallschutz (Prallring) zum Schutz von Schlauchleitung, Armatur und Boden, passend auf Presshülse.

Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl

RS Dazu passt

Vaterteil-Schalenverschraubung VMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Außengewinde.

Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl

RS Dazu passt

Symmetrische Kupplung nach DIN 32676 für eine schnelle Verbindung zwischen zwei Schlauchleitungen bzw. Schlauch- und Rohrleitung. Schlauchstutzen mit Einhängekragen für Halbschaleneinband oder Presshülsen.

Serviceleistungen
Das könnte Sie auch interessieren
Montage mit Halbschalen | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Halbschalen

Das könnte Sie auch interessieren

Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...

Getränkeschlauch LM1 EPDM Kellermeister | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränkeschlauch LM1 EPDM Kellermeister

Semperit | Getränkeschläuche

Flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 Vol.-%) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 Vol.-%) Lebensmitteln.

Getränkeschlauch Purpurschlange® | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränkeschlauch Purpurschlange®

Continental | Getränkeschläuche

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.

Getränkeschlauch Purpurschlange® mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränkeschlauch Purpurschlange® mit Spirale

Continental | Getränkeschläuche

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch mit Spirale. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD

Continental | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch ohne Spirale für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Gekauft
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS mit Spirale

Continental | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch mit Spirale für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken