Menu

Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG

von RS   |   mehr Trockenkupplungen

Drucken

Durch den Einsatz selbstschließender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden. Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies An- und Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauchleitungen. Die Ventile öffnen erst, wenn die Kupplung eine geschlossene Verbindung herstellt, und schließen, bevor die Verbindung gelöst werden kann.


Vorteile/Ausführungen
  • Auslaufen der Flüssigkeiten ausgeschlossen, da auch ein versehentliches Öffnen im abgekuppelten Zustand unmöglich ist
  • integrierte Drehgelenk schützt vor Schlauchtorsion und ermöglicht ein bequemes und einfaches Handling
  • Kupplung ist kompatibel zu Kupplungen mit dem Bajonett-Prinzip gemäß STANAG 3756

Anwendungen/Hinweise
  • Kuppeln und Entkuppeln unter Druck bis zu 4 bar möglich
  • Mutterteil und Vaterteil nur in derselben Größe kuppelbar
  • Mutterteil = Schlauchseite

Technische Daten
  • Betriebsdruck
25 bar
  • max. Betätigungsdruck
ca. 4 bar
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +150 °C

Material
  • Kupplung aus Edelstahl 1.4408
  • Dichtung aus FKM

Downloads

Für Sie interessant

Trockenkupplung TX RS Vaterteil mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Gekauft
Trockenkupplung TX RS Vaterteil mit IG

RS Dazu passt

Durch den Einsatz selbstschließender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden. Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies An- und Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauc...

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Trockenkupplung TX RS Vaterteil mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Gekauft
Trockenkupplung TX RS Vaterteil mit IG

RS | Trockenkupplungen

Durch den Einsatz selbstschließender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden. Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies An- und Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauc...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken