Menu

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Messing

von RS   |   mehr Tankwagenkupplungen

Drucken
Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits VK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.
Technische Daten
  • Betriebsdruck 16 bar

Material
  • TW-Kupplung aus Messing
  • Kupplungsdichtungen (TWF/GSD/TWO) aus Perbunan
  • Gewindedichtungen aus Polyurethan

Downloads

Für Sie interessant

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl

RS | Tankwagenkupplungen

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 2), passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 2), passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VK, nach DIN EN 14420-6, mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD).

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VK, nach DIN EN 14420-6, mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD), aus Pressmessing.

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VK, nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD). Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschiedenste Chemikalien.

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKC mit Schlauchstutzen, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKC mit Schlauchstutzen, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VKC in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit VK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschi...

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits VK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken