Tankwagenkupplung-Vaterteil VK

von RS® Seliger   |   mehr Tankwagenkupplungen

Drucken
Produktdetails
TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 2), passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).
Material
  • Gewindedichtungen (GD)
bei Messing aus Polyurethan, bei Edelstahl aus PTFE

Downloads

Für Sie interessant

Tankwagenkupplung-Blindkappe MB | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Blindkappe MB

RS® Seliger Zubehör

Nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 4) mit Bohrung für Kette, mit Dichtung TWF, passend zu VT-Kupplung VK.

Tankwagenkupplung-Montageschlüssel, TS | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Montageschlüssel, TS

RS® Seliger Dazu passt

Tankwagen-Montageschlüssel Typ TS für Tankwagenkupplungen, passend für Mutter- und Vaterteile.

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK

RS® Seliger | Tankwagenkupplungen

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 3), komplett mit Hebelspannring, Kronenstück und Dichtungen passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen

RS® Seliger | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits MK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen

RS® Seliger | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits VK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK mit IG, PFA-beschichtet | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK mit IG, PFA-beschichtet

ELAFLEX | Tankwagenkupplungen

Tankwagen-Mutterkupplung Type MK nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228, und einliegender Gewindedichtung (GD) und Kupplungsdichtung (KD).

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK mit IG, PFA-beschichtet | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK mit IG, PFA-beschichtet

ELAFLEX | Tankwagenkupplungen

Tankwagen-Vaterkupplung Type VK, nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD).

Tankwagenkupplung-Mutterteil MKC mit Schlauchstutzen, PFA-beschichtet | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Mutterteil MKC mit Schlauchstutzen, PFA-beschichtet

ELAFLEX | Tankwagenkupplungen

Tankwagen-Mutterkupplung Type MKC, in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit MK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKC mit Schlauchstutzen, PFA-beschichtet | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKC mit Schlauchstutzen, PFA-beschichtet

ELAFLEX | Tankwagenkupplungen

Tankwagen-Vaterkupplung Type VKC in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit VK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen