Menu

Tankwagenkupplung-Mutterteil MKC mit Schlauchstutzen, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

von Elaflex   |   mehr Tankwagenkupplungen

Drucken

Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MKC, in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit MK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschiedenste Chemikalien.


Vorteile/Ausführungen
  • PFA-Beschichtung entspricht FDA-Anforderungen 21 CF 177.1550 und 177.2440
  • nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450)

Anwendungen/Hinweise
  • PFA ist ein thermoplastisches, vollfluoriertes Polymer, welches aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften mit PTFE vergleichbar ist und in Teilbereichen (z. B. Diffusionsdichte) sogar überlegen

Technische Daten
  • Betriebsdruck 16 bar

Material
  • TW-Kupplung aus Edelstahl 1.4408
  • Teflon® PFA-Beschichtung
  • Gewindedichtung aus PTFE
  • Kupplungsdichtung aus Hypalon®

Downloads

Für Sie interessant

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl

RS | Tankwagenkupplungen

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 3), komplett mit Hebelspannring, Kronenstück und Dichtungen passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 3), komplett mit Hebelspannring, Kronenstück und Dichtungen passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MK nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228, einliegender Gewindedichtung (GD) und Kupplungsdichtung (KD).

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Messing, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Messing, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MK nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228, einliegender Gewindedichtung (GD) und Kupplungsdichtung (KD), aus Pressmessing.

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK mit Hebelsicherung, Edelstahl, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK mit Hebelsicherung, Edelstahl, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MK nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228, zuätzlich mit aktiver Hebelsicherung, einliegender Gewindedichtung (GD) und Kupplungsdichtung (KD).

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MK nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228, und einliegender Gewindedichtung (GD) und Kupplungsdichtung (KD). Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschiedenste Che...

Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits MK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MKS mit Schlauchstutzen, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits MK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken