Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Schlauchtülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil für Wasser-, Saug- und Druckschläuche, garantiert festen Schlauchsitz.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Innengewinde mit Flachdichtring NBR für Wasser-, Saug- und Druckschläuche.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Wasserschlauchklauenkupplung Y-Abzweigstück mit Außengewinde, aus Messing (Ms), passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2", festmontiert.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Schlauchtülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Innengewinde mit Flachdichtring aus EPDM. KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Außengewinde für Trinkwasser, Messing
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Chromstahl, 40 bar Betriebsdruck.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Original Geka Kupplung mit Tülle aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Original Geka Kupplung mit Innengewinde aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Original Geka Kupplung mit Außengewinde aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA-plus mit Innengewinde aus Chromstahl, rostfrei und 40 bar Betriebsdruck.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA-plus mit Außengewinde aus Chromstahl, rostfrei und 40 bar Betriebsdruck.
Geka® Karasto | Klauenkupplungen
Passend für alle Größen und Ausführungen des Typs GEKA® plus.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Es gibt folgende Arten von Klauenkupplungen:
Bei Klauenkupplungen handelt es sich um symmetrische Kupplungen. Es gibt kein Vater- und Mutterteil und alle gleichen Größen sind miteinander kuppelbar. Dies macht eine schnelle und unkomplizierte Verbindung/Kupplung möglich.
Für Klauenkupplungen kommen folgende Normen zur Anwendung:
DIN 3489: Druckluftkupplungen – Klauenkupplung, 42 mm Klauenabstand, ohne Sicherungsmutter. Außengewinde-, Innengewinde-, Schlauch- und Verschlusskupplung, drehbare Klauenkupplung, Dichtring
DIN 3238: Druckluftkupplungen – Klauenkupplung, 42 mm Klauenabstand, mit Sicherungsmutter –, Außengewinde-, Innengewinde- und Schlauchkupplung, Dichtring
DIN 20039: Schlauchanschlussteile – Schlauchklemmen
Bei Pressluftanwendungen empfehlen wir, einerseits eine Standard-Kupplung nach DIN 34789 und auf der Gegenseite eine Mody-Sicherheits-Schraubkupplung nach DIN 3238 zu verwenden. Diese Verbindung ist absolut sicher, leicht zu kuppeln und zu 100 % dicht. Achten Sie auch auf die Verwendung von Klemmen nach DIN 20039 zur sicheren Schlaucheinbindung. Für Anwendungen bei extremer Beanspruchung, z. B. direkt am Presslufthammer, sollten nach DIN 389 bzw. 3238 Klauenkupplungen aus Temperguss nach DIN EN 1562 verwendet werden. Sie verhindern aufgrund der Zähigkeit des Werkstoffs ein Brechen.