Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Hebelarmkupplungen

Drucken
Produktdetails
Hochwertige Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • Stahl- und Lebensmittelindustrie
  • chemische und petrochemische Industrie
  • Medizintechnik
  • Schiffsbau
  • Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • nach DIN EN 14 420-7 (vormals DIN 2828)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Vaterteil
Edelstahl 1.4401, elektropoliert
  • Dichtung
Perbunan

Downloads

Für Sie interessant

Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige, robuste Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Schelleneinband, Form C, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Schelleneinband, Form C, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit gerilltem Schlauchstutzen für Schelleneinband, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Mutterteil mit IG, Form DF, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Mutterteil mit IG, Form DF, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit Innengewinde und Innengewindedichtring, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Mutterteil mit AG, Form BF, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Mutterteil mit AG, Form BF, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit Außengewinde, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Verschlusskappe, Form DC, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Verschlusskappe, Form DC, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit Verschlusskappe, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Tülle für Schelleneinband, Form E, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Tülle für Schelleneinband, Form E, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit gerilltem Schlauchstutzen für Schelleneinband, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Vaterteil mit IG, Form A, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Vaterteil mit IG, Form A, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit Innengewinde und Innengewindedichtring, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Vaterteil mit AG, Form F, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Vaterteil mit AG, Form F, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit Außengewinde, aus Edelstahl, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Vaterteil Verschlussstopfen, Form DP, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Vaterteil Verschlussstopfen, Form DP, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit Verschlussstopfen, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Anschweißende, nach US-MIL-Norm, Form AW, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Anschweißende, nach US-MIL-Norm, Form AW, Edelstahl

Hebelarmkupplungen

Hebelarmkupplung (Vaterteil) mit Anschweißende, aus Edelstahl.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen