Menu

Muffen-Schmutzfänger mit IG, 10 bar, Messing

mehr Absperrventile

Drucken
Messing-Sandfilter mit feinmaschigem Sieb und beidseitigem Innengewinde.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
0 °C bis +95 °C
  • Maschenweite Sieb
0,5 mm

Material
  • Gehäuse aus Messing
  • Dichtung aus NBR
  • Sieb aus Edelstahl 1.4301

Downloads

Für Sie interessant

Rückschlagventil mit IG, 16 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil mit IG, 16 bar, Messing

Riegler | Absperrventile

Rückschlagarmatur mit beidseitigem Innengewinde, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt. Der Rückfluss wird mittels Ventilfunktion verhindert.

Rückschlagklappe mit IG, 8 bis 16 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagklappe mit IG, 8 bis 16 bar, Messing

Absperrventile

Rückschlagarmatur mit beidseitigem Innengewinde, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt. Der Rückfluss wird mittels Rückschlagklappe verhindert.

Rückschlagventil mit IG, 8 bis 12 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil mit IG, 8 bis 12 bar, Messing

Absperrventile

Rückschlagarmatur mit beidseitigem Innengewinde, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt. Der Rückfluss wird mittels Ventilfunktion verhindert.

Rückschlagventil Europa mit IG, 12 bis 25 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil Europa mit IG, 12 bis 25 bar, Messing

Absperrventile

Rückschlagarmatur Europa mit beidseitigem Innengewinde aus Messing, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt und den Rückfluss mittels Ventilfunktion verhindert.

Drosselrückschlagventil | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Drosselrückschlagventil

Pister | Absperrventile

Ventil mit Drosselfunktion direkt im Kugelhahn.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken