Kugelhahn mit IG/IG und Flügelgriff, schwere Ausführung, Messing vernickelt

mehr Kugelhähne

Drucken
Produktdetails

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck mit 2x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Flügelgriff.


Einsatzbereich
  • Druckluft
  • Wasser
  • neutrale und ungiftige Gase
  • Heizöle (EL/S), Schmier- und Dieselöle 

Technische Daten
  • Gewinde
G nach DIN EN ISO 228-1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +130 °C

Material
  • Material
Messing, vernickelt
  • Gewindematerial
Messing, blank
  • Handhebel
Aluminium, schwarz lackiert
  • Kugel
Messing, hartverchromt
  • Kugeldichtung, Spindelabdichtung
PTFE

Downloads

Für Sie interessant

Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/IG, Standardausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn mit 2x Innengewinde, Handhebel und vollem Durchgang, geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen, ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft.

Kugelhahn mit IG/IG und verschiedenfarbigem Handhebel, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/IG und verschiedenfarbigem Handhebel, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn mit verschiedenfarbigem Stahlhebel und 2x Innengewinde in leichter Ausführung, aus Messing vernickelt zur Anwendung mit Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Gasen in Heizanlagen oder in der Landwirtschaft.

Kugelhahn mit IG/IG, schwere Ausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/IG, schwere Ausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung, für höheren Betriebsdruck mit 2 x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel.

Universal-Hochtemperaturkugelhahn mit IG/IG, Messing | Kugelhähne
angesehen
Universal-Hochtemperaturkugelhahn mit IG/IG, Messing

IMT Switzerland | Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung, mit 2 x Innengewinde für Heizung, Gas, Fernwärme-, Solaranlagen, Druckluft, Öl und Dampf.

Kugelhahn mit IG/AG, schwere Ausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/AG, schwere Ausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck mit einem Innen- und Außengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel.

Kugelhahn mit IG/AG und Flügelgriff, schwere Ausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/AG und Flügelgriff, schwere Ausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung für höheren Betriebsdruck, mit einem Innen- und Außengewinde und schwarzem Aluminium-Flügelgriff. 

Kugelhahn mit IG/IG, Langgewindeausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/IG, Langgewindeausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn aus Messing in Langgewindeausführung mit 2x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel zur Anwendung mit Druckluft, Wasser, neutralen und ungiftigen Gasen, in Heizanlagen und der Landwirtschaft.

Kugelhahn mit IG/IG, abschließbar, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/IG, abschließbar, Messing vernickelt

Kugelhähne

Manuell abschließbarer Sicherheitskugelhahn, mit vollem Durchgang, ohne Entlüftungsbohrung, mit blauem Stahlhebel und 2 x Innengewinde in schwerer Ausführung, aus Messing vernickelt zur Anwendung mit Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Gasen in Heizanlagen oder in der Landwir...

Kugelhahn mit IG/IG, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/IG, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Sicherheitskugelhahn mit 2 x Innengewinde und Entlüftungsbohrung. Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsleitung ab und entlüftet den Anwendungsbereich. Abschließbarer Handhebel in geschlossener Stellung, dadurch hohe Manipulationssicher...

Kugelhahn mit IG/IG und integriertem Schmutzfänger, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/IG und integriertem Schmutzfänger, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn mit 2 x Innengewinde und integriertem Schmutzfänger aus vernickeltem Messing als platz- und kostensparende Kombination in einem. Das Sieb lässt sich im abgesperrten, drucklosen Zustand einfach zur Reinigung entnehmen.

Ersatzsieb für Kugelhahn mit IG und integriertem Schmutzfänger, Edelstahl | Kugelhähne
angesehen
Ersatzsieb für Kugelhahn mit IG und integriertem Schmutzfänger, Edelstahl

Kugelhähne

Ersatzsieb aus Edelstahl für alle Größen des Kugelhahn mit Innengewinde und integriertem Schmutzfänger mit einer Maschenweite von 0,5 Millimeter.

Kugelhahn mit IG/AG, Standardausführung, Messing vernickelt | Kugelhähne
angesehen
Kugelhahn mit IG/AG, Standardausführung, Messing vernickelt

Kugelhähne

Kugelhahn mit einem Innen- und Außengewinde und vollem Durchgang, geeignet für Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen, ideal für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen