Abblaspistole H-Plus, Aluminium

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Abblasepistolen

Drucken
Produktdetails
Mit Stahl-Normaldüse. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für den Dauereinsatz. Mit langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.
Einsatzbereich
  •  Medium
 Druckluft

Technische Daten
  •  Betriebsdruck
12 bar
  •  Betriebstemperatur
 –20 °C bis +100 °C
  •  Düsengewinde
 M 12 x 1,25 mm
  •  Düsenbohrung
 2 mm

Material
  • Aluminium, geschmiedet, Düse aus Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Düsen zu Abblaspistole | Abblasepistolen
angesehen
Düsen zu Abblaspistole

Zubehör

Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...

Verlängerungsdüse zu Abblaspistole | Abblasepistolen
angesehen
Verlängerungsdüse zu Abblaspistole

Zubehör

Zum gezielten Ausblasen schwer zugänglicher Stellen.

Schlauchaufroller
Zubehör von
Druckluft-Schlauchaufroller mit PU-Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Druckluft-Schlauchaufroller mit PU-Schlauch

Zubehör von

Druckluft-Schlauchaufroller mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Stecknippel DN 7,2.

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen
angesehen
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Steckkupplungen
Dazu passt
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt | Steckkupplungen
angesehen
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Abblasepistolen
angesehen
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Abblasepistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn

Cejn | Abblasepistolen

Dosierbare Blaspistole mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr 90 mm, Serie 208, Cejn | Abblasepistolen
angesehen
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr 90 mm, Serie 208, Cejn

Cejn | Abblasepistolen

Die Blaspistole der Serie 208 von CEJN wird in verschiedenen Ausführungen wie z. B. der Standard-, der geräuschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden kann, sind verschiedene...

Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI

Abblasepistolen

Abblaspistole, mit Innengewinde-Anschluss, zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Agre | Abblasepistolen

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.

Abblaspistole, dosierbar, Aluminium | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole, dosierbar, Aluminium

Lüdecke | Abblasepistolen

Abblaspistole aus Aluminium, mit Normaldüse aus Stahl (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.

Abblaspistole mit austauschbarer Düse | Abblasepistolen
angesehen
Abblaspistole mit austauschbarer Düse

Parker Legris | Abblasepistolen

Universal-Ausblaspistole aus Polymer mit austauschbarer Düse, Anschluss unten und Innengewinde BSPP.