Menu

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse

von Agre   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.
Technische Daten
  • Medium
Druckluft
  • Luftbedarf
120 bis 200 l
  • Betriebsdruck
2 bis 6 bar
  • Betriebstemperatur
keine Angabe
  • Düsengewinde
1/4" Stecktülle
  • Düsenbohrung
keine Angabe

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Düsen zu Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Düsen zu Abblaspistole

Zubehör

Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...

Verlängerungsdüse zu Abblaspistole RDI, gerade | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Verlängerungsdüse zu Abblaspistole RDI, gerade

Zubehör

Düse zum gezielten Ausblasen schwer zugänglicher Stellen.

Abblaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln, RDI

Riegler Zubehör

Blaspistolenhalterung für Alu- und Kunststoffblaspistolen, mit 2 Winkeln für 90°- oder 45°-Befestigung (inkl. Schrauben).

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Hochwertige, robuste und handliche Abblaspistole H-Plus aus Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon PLUS« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Dosierbare Blaspistole der Serie 208 von CEJN mit 90 mm Rohr mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitspistole

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA Sicherhe...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken