Menu

Polyurethan-Schlauchwendel mit Abblaspistole Soft

mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Polyurethan-Schlauchwendel mit Abblaspistole Soft, die sich sich optimal den Handflächen anpasst und mit nur einem Finger bedient werden kann, um somit den Druck fein und stufenweise zu regulieren. Geeignet für Luft, Öl und Wasser und überall anwendbar, wo kleine Größen, progressiver Luftfluss und Materialien gegen Kratzer notwendig sind und
Einsatzbereich
  • besonders geeignet für spezielle Fachgebiete
  • Karosseriewerkstätten
  • Zahntechniker
  • Uhrmacherhandwerk
  • Mikrotechnik

Anwendungen/Hinweise
  • für den Gebrauch mit Wasser ist es ratsam, die Spitze einzuritzen (8 mm)

Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +80 °C

Material
  • PU-Schlauch
  • Gummipistole

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Aktion
Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208

Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Neongrüne PUR-Schlauchwendel Hi-Vis, wahlweise mit 4, 6 oder 8 m Schlauchlänge, mit Nippel eSafe Serie 320 Stream-Line, Stream-Line-Adapter und Blaspistole Serie 208.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 5 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 5

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 5 und mit drehbarem Stecknippel DN 5.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 7,2 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 7,2

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU, mit beidseits geraden Abgängen, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect mit ESE-Kupplung DN 7,2 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect mit ESE-Kupplung DN 7,2

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU, mit ESE-Kupplung und Stecknippel DN 7,2 aus Edelstahl, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan, mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO mit Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO mit Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan und jeweils 2 Verschraubungen mit Außengewinde R 1/4", mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken