Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI

mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Produktdetails
Abblaspistole, mit Innengewinde-Anschluss, zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar
1 bis 6 bar (empfohlen)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +50 °C

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Düsen zu Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Düsen zu Abblaspistole

Zubehör

Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank/vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank oder Messing vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Aktion
Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Hochwertige, robuste und handlich Abblaspistole H-Plus asu Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Dosierbare Blaspistole mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr 90 mm, Serie 208, Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr 90 mm, Serie 208, Cejn

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Die Blaspistole der Serie 208 von CEJN wird in verschiedenen Ausführungen wie z. B. der Standard-, der geräuschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden kann, sind verschiedene...

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Agre | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.

Abblaspistole, dosierbar, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole, dosierbar, Aluminium

Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole aus Aluminium, mit Normaldüse aus Stahl (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.

Abblaspistole mit austauschbarer Düse | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit austauschbarer Düse

Parker Legris | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Universal-Ausblaspistole aus Polymer mit austauschbarer Düse, Anschluss unten und Innengewinde BSPP.

Abblaspistole, Soft | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole, Soft

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Um die Pistole einzuschalten, braucht man den ölbeständigen Gummikörper nur zu biegen. Sie wird ausgeschaltet, indem man sie in gerade Position bringt. Die Pistole passt sich optimal den Handflächen an und kann mit nur einem Finger bedient werden, um somit den Druck fein und stuf...

Abblaspistole, dosierbar, Kunststoff | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole, dosierbar, Kunststoff

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Mit Normaldüse Aluminium. Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Robuste Kunststoffblasepistole aus blauem, glasfaserverstärktem Polyamid. Durch besonders geringes Gewicht ideal für Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich etc. Mit Aufhängebügel und Innengewinde-Anschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen