Menu

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD weiß

von Continental   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
TRIX® MULTIFOOD ist ein universell einsetzbarer Lebensmittelschlauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der sich hervorragend zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser eignet.
Einsatzbereich
  • Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken
  • Brauereien, Schlachthöfe, Ölmühlen
  • Marmeladenfabriken, Fischwaren- und Fischkonservenfabriken

Vorteile/Ausführungen
  • öl-, fett-, witterungs- und UV-beständig
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • abriebfest

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +90 °C
  • Dampfreinigung
bis +164 °C zum Sterilisieren in offene Systeme

Material
  • Seele aus NBR weiß, glatt und porenfrei, geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne 
  • Decke aus weißer, glatter NBR-Außenschicht, abriebfest, ozon-, öl-, fett-, witterungs- und UV-beständig

HeißwasserLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Klauenkupplungen
Dazu passt
Industrie-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke Dazu passt

Industrie-Klauenkupplung mit Schlauchtülle aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung von Schlauchklemmen ohne Sicherheitsklauen oder Fixierband.

Klauenkupplungen
Dazu passt
Industrie-Klauenkupplung Mody mit Tülle, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung Mody mit Tülle, DIN 3238

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige Sicherheits-Kupplung mit Schlauchtülle DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseits in Dichtungssitz geführt, aus Edelstahl.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl

Dazu passt

Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Vielseitig einsetzbarer Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, als Reinigungsschlauch zum Durchleiten von Heißwasser, aber auch von Milch- und Molkereiprodukten geeignet.

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau

Continental | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Der blaue TRIX® MULTIFOOD Lebensmittelschlauch ist ein universell einsetzbarer Schlauch für alle Betriebe in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Schlauch eignet sich hervorragend zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser. Die Innenschicht ist absolut geruchs- und g...

Lebensmittelschlauch LM4S-SF1500 | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch LM4S-SF1500

Semperit | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Flexibler Spiralschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von fetthaltigen Lebensmitteln, verwendbar für tierische und pflanzliche Öle und Fette, für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von Milch und Molkereiprodukten.

Lebensmittelschlauch Lactopal® | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch Lactopal®

Continental | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Hochklassiger Vielzweckschlauch, speziell für den rauen Betriebsalltag, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Lebensmittelschlauch Lactopal® L mit Spirale | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch Lactopal® L mit Spirale

Continental | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Hochklassiger und saugfester Vielzweckschlauch mit Spirale, speziell für den rauen Betriebsalltag, beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken