Menu

Milchsammelwagenschlauch LACTADIAL®

von Trelleborg   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Sehr flexibler Lebensmittelschlauch LACTADIAL® zum Fördern und Abfüllen von Milch auf Milchsammelwagen und in Entladeanlagen von Molkereien.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie (Molkereien etc.)

Vorteile/Ausführungen
  • sehr leicht
  • außergewöhnliche Flexibilität
  • knickfest
  • kleinste Biegeradien
  • abriebfeste Decke
  • temperaturbeständig
  • beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln
  • mikrobenbeständig
  • phthalatenfrei

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C
  • Dampfreinigung
bis +110 °C

Material
  • Seele aus NR, weiß, glatt, lebensmitteltauglich
  • Einlagen aus synthetische Garne, PET-Spirale
  • Decke aus NR, blau, fein stoffgemustert, witterungsbeständig

HeißwasserLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Lebensmittelschlauch MULTIDIAL UPE | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch MULTIDIAL UPE

Trelleborg | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Saug- und Druckschlauch (Förderschlauch) für wässrige, säure- und fetthaltige Lebensmittel wie Milch, Säfte, Wein, Bier, Cognac und Spirituosen, pflanzlichen Öle.

Lebensmittelschlauch ALIKLER® D | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch ALIKLER® D

Trelleborg | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Sehr flexibler Lebensmittelschlauch ALIKLER® D zur Förderung von flüssigen (fetthaltigen) Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wein, Bier, Milch, Öl, Saft und Alkohol (bis 95 Vol.-%), entspricht strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Lebensmittelschlauch ALIKLER® G2 | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Lebensmittelschlauch ALIKLER® G2

Trelleborg | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Sehr flexibler Lebensmittelschlauch ALIKLER® G2 zur Förderung von flüssigen (fetthaltigen) Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wein, Bier, Milch, Öl, Saft und Alkohol (bis 95 Vol.-%), entspricht strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Milchsammelwagenschlauch Collector® | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Milchsammelwagenschlauch Collector®

Continental | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Hochflexibler Druckschlauch für den zuverlässigen, sicheren Einsatz an Milchsammelfahrzeugen.

Milchsammelwagenschlauch Collector® Flex | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Milchsammelwagenschlauch Collector® Flex

Continental | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Hochflexibler Druckschlauch mit flexibler Kunststoffspirale für den zuverlässigen, sicheren Einsatz an Milchsammelfahrzeugen.

Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL® | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL®

Trelleborg | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Hochflexibler Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL® zum Fördern und Abfüllen von Milch und diversen anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96 Vol.-%), mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen.

Milchsammelwagenschlauch LME Milkyline | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Milchsammelwagenschlauch LME Milkyline

Semperit | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Hochflexibler Spiralsaug- und Druckschlauch zur Be- und Entladung von Milchsammelwagen, aber auch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken.

Milchsammelwagenschlauch MILKFLEX® | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Milchsammelwagenschlauch MILKFLEX®

Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Leichter, flexibler Milchsammelwagenschlauch MILKFLEX® für Milch und Milchprodukte.

Milchsammelwagenschlauch MILKFLEX® Crush Resistent | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
angesehen
Gekauft
Milchsammelwagenschlauch MILKFLEX® Crush Resistent

Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Leichter, flexibler und überfahrbarer Milchsammelwagenschlauch MILKFLEX® Crush Resistent für Milch und Milchprodukte.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken