Getränkeschlauch LM1 EPDM Kellermeister

von Semperit Semperflex®   |   mehr Getränkeschläuche

Drucken
Produktdetails
Flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 Vol.-%) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 Vol.-%) Lebensmitteln.
Einsatzbereich
  • Nahrungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Weinkellereien und Bierbrauereien

Vorteile/Ausführungen
  • absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • knickstabil und robust bei minimalem Gewicht
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • sehr gute Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel
  • problemlose Reinigung durch glatte Seele

  • entspricht der BfR (vormals BgVV) XXI:2002 (Kat. 2)
  • FDA-Zulassung (CFR21 § 177.2600)
  • nach Weihenstephan-Kriterien

Technische Daten
  • Seele
EPDM, weiß, glatt, lebensmittelecht
  • Einlage
Textileinlagen gewickelt
  • Decke
EPDM, rot, abriebfest, Stoffimpression, ozon- und witterungsbeständig
  • Sicherheitsfaktor
3,15:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +95 °C, Dampfreinigung drucklos bis +130 °C (max. 30 Min.)

WasserHeißwasserLebensmittelCE1935/2004Einfach Nachhaltiger


Downloads

Für Sie interessant

Gummi-Prallschutz PAGUFIX® für Presshülse | Scheuerschutz, Knickschutz für Schläuche
angesehen
Gummi-Prallschutz PAGUFIX® für Presshülse

Continental Contitech Dazu passt

Gummi-Prallschutz (Prallring) zum Schutz von Schlauchleitung, Armatur und Boden, passend auf Presshülse.

Gummi-Prallschutz für Milchrohr-Überwurfmutter | Scheuerschutz, Knickschutz für Schläuche
angesehen
Gummi-Prallschutz für Milchrohr-Überwurfmutter

Dazu passt

Gummi-Prallring zum Schutz von Schlauchleitung, Armatur und Boden, passend auf Milchrohrverschraubungen.

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Vaterteil-Milchrohrverschraubung VMS aus Edelstahl mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Außengewinde).

Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Vaterteil-Schalenverschraubung VMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Außengewinde.

Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Schlauchstutzen TriClamp, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Symmetrische Kupplung nach DIN 32676 für eine schnelle Verbindung zwischen zwei Schlauchleitungen bzw. Schlauch- und Rohrleitung. Schlauchstutzen mit Einhängekragen für Halbschaleneinband oder Presshülsen.

Serviceleistungen
Das könnte Sie auch interessieren
Montage mit Halbschalen | Serviceleistungen
angesehen
Montage mit Halbschalen

Das könnte Sie auch interessieren

Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...

Getränkeschlauch Purpurschlange® | Getränkeschläuche
angesehen
Getränkeschlauch Purpurschlange®

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.

Getränkeschlauch Purpurschlange® mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Getränkeschlauch Purpurschlange® mit Spirale

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch mit Spirale. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.

Getränkeschlauch Purpurschlange® Plus Conductive mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Getränkeschlauch Purpurschlange® Plus Conductive mit Spirale

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Der leitfähige Lebensmittelschlauch eignet sich hervorragend für das Durchleiten von hochprozentigen alkoholischen Getränken (Monopolsprit bis zu 100 Vol.-%). Durch das Ableiten von statischen Aufladungen kann der Bier- und Getränkeschlauch optimal für den Einsatz in der Spirituo...

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGD

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch ohne Spirale für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS mit Spirale | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDS mit Spirale

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Schlauch mit Spirale für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche.

Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDU | Getränkeschläuche
angesehen
Getränke- und Lebensmittelschlauch BLAUDIECK® LGDU

Continental Contitech | Getränkeschläuche

Hygienisch glatter, porenfreier, weichmacherfreier sowie geruchs- und geschmacksneutraler Getränke- und Lebensmittelschlauch mit UPE-Innenschicht für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelbranche. Auch Monopolsprit bis 100 Vol.-% kann durch den Schlauch geleitet werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen