Menu
  • Produkte
  • Marken

2.03 VDL PVC-U T-Stück 90°, reduzierend

von Van de Lande   |   mehr PVC-Fittings

Drucken
Produktdetails
VDL T-Stück 90°, reduzierend, aus PVC-U.
Einsatzbereich
  • Chemieanlagen
  • Trinkwasseranwendungen
  • Getränke- und Nahrungsmittelindustrie
  • Sanitär- und Schwimmbadtechnik
  • Beregnungsanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeit
  • einfache Installation
  • nachhaltig
  • wartungsfrei

  • DIN 8063
  • ISO 727
  • KIWA Nr. BRL-K 504

Anwendungen/Hinweise
  • Chemikalienbeständigkeit von PVC-U hängt von den Gebrauchsbedingungen ab und muss somit im Einzelfall beurteilt werden

Technische Daten
  • Temperaturbereich
0 °C bis 60 °C

Material
  • PVC-U
Polyvinylchlorid, ohne Weichmacher

Downloads

Für Sie interessant

Klebstoffe
Dazu passt
Spezialklebstoff Kleber Tangit PVC-U/PLUS, 1K | Klebstoffe
angesehen
Spezialklebstoff Kleber Tangit PVC-U/PLUS, 1K

Tangit Dazu passt

Lösemittelhaltiger Klebstoff für thermoplastische, zugfeste Rohrverbindungen bei Druck- und Abwasserleitungen.

Reiniger Tangit PVC-U/C/ABS | Industriereiniger
angesehen
Reiniger Tangit PVC-U/C/ABS

Tangit Dazu passt

Zuverlässiges Reinigungsmittel auf Aceton, Methylethylketon-Basis eignet sich durch seine hervorragenden Reinigungseigenschaften um Kleberrückstände und Verunreinigungen zu entfernen.

1.05/1.06 VDL PVC-U Bogen 90° | PVC-Fittings
angesehen
1.05/1.06 VDL PVC-U Bogen 90°

Van de Lande | PVC-Fittings

Verklebbarer VDL Bogen 90° in hochwertiger Industriequalität aus PVC-U .

1.10 VDL PVC-U S-Bogen | PVC-Fittings
angesehen
1.10 VDL PVC-U S-Bogen

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL S-Bogen aus PVC-U.

1.14 VDL PVC-U Bogen 15° | PVC-Fittings
angesehen
1.14 VDL PVC-U Bogen 15°

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Bogen 15° aus PVC-U.

1.15/1.16 VDL PVC-U Bogen 45° | PVC-Fittings
angesehen
1.15/1.16 VDL PVC-U Bogen 45°

Van de Lande | PVC-Fittings

Bogen 45° aus PVC-U.

1.17 VDL PVC-U Bogen 30° | PVC-Fittings
angesehen
1.17 VDL PVC-U Bogen 30°

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Bogen 30° aus PVC-U.

1.19 VDL PVC-U Bogen 22° | PVC-Fittings
angesehen
1.19 VDL PVC-U Bogen 22°

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Bogen 22° aus PVC-U.

1.20/1.23 VDL PVC-U Muffe | PVC-Fittings
angesehen
1.20/1.23 VDL PVC-U Muffe

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Muffe aus PVC-U.

1.30 VDL PVC-U Reduziermuffe | PVC-Fittings
angesehen
1.30 VDL PVC-U Reduziermuffe

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Reduziermuffe aus PVC-U.

1.40 VDL PVC-U Gewindestück mit AG | PVC-Fittings
angesehen
1.40 VDL PVC-U Gewindestück mit AG

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Gewindestück mit metrischem Außengewinde aus PVC-U.

2.01 VDL PVC-U T-Stück 90° | PVC-Fittings
angesehen
2.01 VDL PVC-U T-Stück 90°

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL T-Stück 90° aus PVC-U.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 541 starke Marken