Schneckengewindeschelle H-Plus W1

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Schneckengewindeschellen

Drucken
Produktdetails
Schneckengewindeschelle H-Plus W1 nach DIN 3017, Teil 1.
Anwendungen/Hinweise
  • vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 h nach der Montage der Armaturen am Schlauch, Schrauben nochmals festziehen

Technische Daten
  • SW
7 mm
  • Schraube
Sechskantschraube mit Kreuzschlitz

Material
  • Band, Schraubengehäuse
 Stahl, verzinkt
  • Schraube
 Stahl, blau chromatiert, Chrom-VI-frei

Downloads

Für Sie interessant

Druckschläuche
Zubehör von
Wasserschlauch H-Plus Super, 12 bar | Druckschläuche
angesehen
Wasserschlauch H-Plus Super, 12 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.

Schneckengewindeschelle ABA W1 | Schneckengewindeschellen
angesehen
Schneckengewindeschelle ABA W1

Norma | Schneckengewindeschellen

Schneckengewindeschelle ABA W1 nach SS 2298.

Schneckengewindeschelle W1 | Schneckengewindeschellen
angesehen
Schneckengewindeschelle W1

Lüdecke | Schneckengewindeschellen

Nach DIN 3017, Teil 1

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen