Menu

Pressluft-Schlauchklemme nach DIN 20039 A

von Lüdecke   |   mehr Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Drucken
Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindung, 2-teilig mit losen Zungen, für verschiedene Armaturen und Anwendungen.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
25 bar

Material
  • Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom-VI-frei)

Downloads

Für Sie interessant

Klauenkupplungen
Zubehör von
Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke Zubehör von

Robuste Pressluft-Klauenkupplung, nach DIN 3489, mit Schlauchtülle und Sicherheits-Doppelnocken aus verzinktem Temperguss.

Klauenkupplungen
Zubehör von
Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle, DIN 3238

Lüdecke Zubehör von

Hochwertige Sicherheits-Universalkupplung mit Schlauchtülle, DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseitig in den Dichtungssitz geführt, aus verzinktem Temperguss.

Klauenkupplungen
Zubehör von
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Klauenkupplung, drehbar, mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke Zubehör von

Um 360° drehbare Pressluft-Klauenkupplung mit Schlauchtülle, DIN 3489, aus verzinktem Temperguss.

Pressluft-Schlauchklemme mit Sicherheitsklauen nach DIN 20039 B | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Schlauchklemme mit Sicherheitsklauen nach DIN 20039 B

Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindung, 2-teilig mit losen Zungen, für Sicherheitsarmaturen mit Sicherungsbund.

Rohr-Schlauchnippel 8061 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Rohr-Schlauchnippel 8061

Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Rohr-Schlauchnippel 8061 mit galvanischem Oberflächeschutz, leichte Baureihe, geeignet für Niederdruckschläuche.

Dichtkegel-Schlauchnippel 8010 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Dichtkegel-Schlauchnippel 8010

Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schlauchnippel mit Dichtkegel nach DIN 3863 (früher DIN 7608) mit galvanischen Oberflächenschutz.

Hohlschraube Type 8091 nach DIN 7643-3, kurze Ausführung | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Hohlschraube Type 8091 nach DIN 7643-3, kurze Ausführung

Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Hohlschraube Type 8091 nach DIN 7643-3 in kurzer Ausführung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken