Hand-Montagegerät zur einfachen und sicheren Selbstmontage von Niederdruck- Schlauchleitungen mit Außendurchmesser von 10 bis 22 mm. Einwandfreie Verpressung von Armatur, Schlauch und Presshülse durch 6 Druckbacken, die zentrisch zur Mitte pressen und somit die Hülse gleichmäßig
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei der Wahl der passenden Presshülse ist darauf zu achten, dass der Innendurchmesser der Pressklemme ca. 2 mm größer ist als der Außendurchmesser des Schlauches.
Presshülsen kommen dann zum Einsatz, wenn es um langfristige Verbindungen geht. Kommen die üblichen Einbindungen wie Schlauchklemmen zum Einsatz, müssen diese nachgezogen werden. Bei Presshülsen ist dies nicht der Fall – sie müssen nicht nachgezogen werden.