Menu
Produkte filtern in Klemmschalen
1-5 von 5 Produkten
in Klemmschalen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3

Klemmschalen

Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur und ist für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen besonders geeignet.

Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

Klemmschalen

Die Knickschutzspirale aus Edelstahl dient zur Verstärkung und zum Schutz des Dampfschlauchs vor Beschädigung durch Knicken, besonders empfohlen für dynamisch stark beanspruchte Dampfschlauchleitungen.

Halbschalen nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

RS | Klemmschalen

Halbschalen nach DIN EN 14423, für die sichere und normkonforme Armaturenmontage bei Dampfschlauchleitungen.

Halbschalen nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen nach DIN EN 14420-3

RS | Klemmschalen

Halbschalen nach DIN EN 14420-3 für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere für die Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien.

Halbschalen aus Polypropylen | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen aus Polypropylen

Klemmschalen

Symmetrische Halbschale aus PP mit 4 Schrauben aus Edelstahl versehen, speziell entwickelt für Schläuche in der Lebensmittelindustrie (lebensmittelecht).

1-5 von 5 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Klemmschalen
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken