Für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere bei der Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien. Montierfertig mit Schrauben und Muttern nac...
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Schlauch-Stutzenteile für Klemmfassungen sind nach EN 14420-1 (vormals DIN 2817) zu verwenden. Für Dampfanwendungen müssen speziell auf Dampfarmaturen abgestimmte Halbschalen eingesetzt werden. Vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, sind die Schrauben der Klemmschale nochmals festzuziehen.
Klemmschalen bzw. Halbschalen nach EN 14420 sind eine sehr hochwertige Möglichkeit, Schlauch und Armatur zu verbinden. Durch die vier Innensechskantschrauben wird eine hohe Spannkraft auf das Rippenprofil erreicht, welches den Schlauch auf die Armatur presst. Zudem haben Klemmschalen den Vorteil, dass es keine scharfen Kanten gibt und somit die Verletzungsgefahr erheblich gemindert wird. Ein weiterer Vorteil ist die einfache und schnelle Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeuge.
Zunächst wird der Schlauch in einen Schraubstock eingespannt. Ist die Armatur im Schlauch eingesteckt, kann bereits mit der Vormontage der Halbschale begonnen werden. Bei der Vormontage von Klemmschalen empfehlen wir die Verwendung von doppelt so langen Schrauben statt der mitgelieferten Original-Schrauben. Diese werden über Kreuz eingesetzt und angezogen. Erst dann werden die Originalschrauben verwendet. Es gilt zu beachten, dass der Sicherungssteg der Klemmschale direkt gegenüber vom Sicherungsbund der Armatur steht.
Ja, verschraubte Klemmschalen bzw. Halbschalen können nachgezogen, demontiert und wiederverwendet werden.
Das Klemmschalensystem ist für alle Armaturen nach EN 14420 gefertigt, die einen glatten Stutzen haben und über einen dementsprechenden Einhängekragen verfügen.