Menu

Gelenkbolzenschelle Power-FX W1

mehr Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Drucken
Gelenkbolzenschelle Power-FX W1 in hochwertiger 1- oder 2-teiliger Ausführung, mit Rundbolzen und abgerundeter, hochgerollter Brücke, nach DIN 3017, Teil 3.
Anwendungen/Hinweise
  • vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 h nach der Montage der Armaturen am Schlauch, Schrauben nochmals festziehen

Material
  • Stahl, verzinkt (W1)

Downloads

Für Sie interessant

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 mit Handhebel | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 mit Handhebel

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 H PAM mit Handrad und Schutzdach | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 H PAM mit Handrad und Schutzdach

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 H mit Handrad | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 H mit Handrad

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1017 mit Handhebel | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1017 mit Handhebel

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf und Verschlusskappe am Schlauchende.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 F mit Funkfernbedienung | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 F mit Funkfernbedienung

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlusskappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernbedienung mit einer Reichweite von 100 m gegeben.

Silikonkühlerschlauch | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonkühlerschlauch

Matzen & Timm Dazu passt

Silikonschlauch mit großem Einsatzgebiet und guten physiologischen Eigenschaften. Geeignet für die Durchleitung von Heißwasser, wässrigen Lösungen und Luft.

Faltenkühlerschlauch Tubano | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Faltenkühlerschlauch Tubano

Dazu passt

Gummi-Kühlerschlauch, beständig gegen verdünnte Säuren und Basen sowie alle üblichen Kühlwasser-Additive. Schützt den Kühler vor Vibrationsschäden. Durch die Spiralform ersetzen diese Schläuche alle Knieverbindungen und behalten trotzdem den ursprünglichen Durchlassquerschnitt. J...

Silikonschlauch-Bogen 90° | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch-Bogen 90°

Matzen & Timm Dazu passt

Silikonschlauch-Bogen im 90°-Winkel, verstärkt mit Gewebe zur Anwendung bei Turbolade- oder Kühlsystemen sowie mit heißen und kalten Flüssigkeiten.

Kühlerschlauch H-Plus, ölfest | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Kühlerschlauch H-Plus, ölfest

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Kühlerschlauch mit öl- und kraftstoffbeständiger Seele und Decke für extreme Beanspruchung.

Kühlerschlauch FKD-R | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Kühlerschlauch FKD-R

Semperit Dazu passt

Kühlerschlauch für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen mit guter Alterungsbeständigkeit unter Einfluss von Heißwasser, Heißluft sowie handelsüblicher Frostschutzmittel in normaler Konzentration.

Kühlerschlauch FKS-R / FKS-S | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Kühlerschlauch FKS-R / FKS-S

Semperit Dazu passt

Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen mit heißwasser- und frostschutzmittelbeständiger Seele und Decke.

Gelenkbolzenschelle W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Gelenkbolzenschelle W1

Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Gelenkbolzenschelle W1, in hochwertiger Ausführung, mit Rundbolzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken