Dampfschlauch Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar

von Continental Contitech   |   mehr Dampfschläuche

Drucken
Produktdetails

Ölbeständiger Dampfschlauch DAMPF TRIX® 6000 OIL mit hochtemperaturbeständiger Innenschicht, für den Transport von reinem gesättigten Wasserdampf. Besonders geeignet für schwierige Einsatzbedingungen, z. B. starker Ölverunreinigung.


Einsatzbereich
  • chemische und petrochemische Industrie, z. B. Raffinerien
  • Baugewerbe und Schifffahrt

Vorteile/Ausführungen
  • besonders gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
  • ozon-, öl-, witterungs- und UV-beständig
  • abriebfest
  • exzellente Korrosionsbeständigkeit der Festigkeitsträger

 

  • Prüfanforderungen nach DIN EN ISO 6134:2006-02
  • alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134-2B

Anwendungen/Hinweise
  • Schlauchleitungen für Dampf sind einer Erst- und Wiederholungsprüfung zu unterziehen
  • nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach EN 14423:2005) einsetzen
  • überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich

Technische Daten
  • Seele
EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Einlage
2 verzinkte Festigkeitsträger
  • Decke
Spezialgummi, schwarz, abriebfest, ölbeständig
ozon-, witterungs- und UV-beständig,
  • Betriebsdruck
18 bar bei +210 °C
  • Sicherheitsfaktor
10:1
  • Temperaturbereich
+210 °C, kurzfristig +220 °C (bei 23 bar)
  • elektrisch leitfähig
R < 106 Ω

DampfWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Halbschalen
Dazu passt
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14423, für Dampfschläuche | Halbschalen
angesehen
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14423, für Dampfschläuche

Dazu passt

Die Knickschutzspirale aus Edelstahl dient zur Verstärkung und zum Schutz des Dampfschlauchs vor Beschädigung durch Knicken, besonders empfohlen für dynamisch stark beanspruchte Dampfschlauchleitungen.

Halbschalen
Dazu passt
Halbschalen nach EN 14423, für Dampfschläuche | Halbschalen
angesehen
Halbschalen nach EN 14423, für Dampfschläuche

RS® Seliger Dazu passt

Für die sichere und normkonforme Armaturenmontage bei Dampfschlauchleitungen. Montierfertig inklusive Schrauben und Muttern.

Dampfarmaturen
Dazu passt
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl | Dampfarmaturen
angesehen
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Vaterteil-Schalenverschraubung VMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Außengewinde.

Dampfarmaturen
Dazu passt
Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl | Dampfarmaturen
angesehen
Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Mutterteil-Schalenverschraubung MMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde.

Dampf-Schnellkupplung | Trockenkupplungen
angesehen
Dampf-Schnellkupplung

RS® Seliger Dazu passt

Diese Trockenkupplung ist auf die besonderen Anforderungen der DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) sowie der T002 (BG Chemie) beim Kuppeln von Dampf ausgelegt und berücksichtigt Effekte wie den Ausgleich von Vakuum beim Kondensieren des Dampfes. Das Entleeren des Kondensates erfolgt

Dampfarmaturen
Dazu passt
Dampfarmatur FSS mit Festflansch | Dampfarmaturen
angesehen
Dampfarmatur FSS mit Festflansch

RS® Seliger Dazu passt

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Dampfarmaturen
Dazu passt
Dampfarmatur FSS mit Losflansch | Dampfarmaturen
angesehen
Dampfarmatur FSS mit Losflansch

RS® Seliger Dazu passt

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißbund und Losflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, geeignet für Dampftemperaturen bis +230 °C und 100 bar Betriebsdruck (entsprechend der Dampfdruckkurve), inklusive Pressmessingschalen.

Dampfarmaturen
Dazu passt
Dampfarmatur MSS mit IG | Dampfarmaturen
angesehen
Dampfarmatur MSS mit IG

Lüdecke Dazu passt

Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).

Dampfarmaturen
Dazu passt
Dampfarmatur VSS mit AG | Dampfarmaturen
angesehen
Dampfarmatur VSS mit AG

Lüdecke Dazu passt

Vaterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und flachdichtendem Außengewinde.

Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dampfschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser.

Dampfschlauch DS1 210 °C, Sempersteam 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Dampfschlauch DS1 210 °C, Sempersteam 18 bar

Semperit Semperflex® | Dampfschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser mit guter Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien und handelsübliche Reinigungsmittel.

Dampfschlauch DS3 164 °C, Sempersteam 6 bar | Dampfschläuche
angesehen
Dampfschlauch DS3 164 °C, Sempersteam 6 bar

Semperit Semperflex® | Dampfschläuche

Vielseitig einsetzbarer Industrieschlauch für Sattdampf und Heißwasser.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen