Menu

Tankwagenschlauch TMSL

von Semperit   |   mehr Ölschläuche

Drucken
Äußerst flexibler und besonders robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2017), Heizöle (DIN 51 603 Teil 1-5), Hydrauliköle auf Mineralölbasis.
Einsatzbereich
  • Tankfahrzeuge
  • Bahnkesselwagen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Druckbeständigkeit
  • elektrisch leitfähig
  • abriebfeste Decke
  • öl-, ozon-, und witterungsbeständig

 

  • EN 1761:1999
  • EN 12115:2011
  • TRbF 131/2:1992 

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C

Material
  • Seele aus NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus Textileinlagen gewickelt, Kupferlitze, Doppelstahldrahtspirale verzinkt
  • Decke aus CR, schwarz, gewellt, Stoffimpression, abriebfest, elektrisch leitfähig, öl-, ozon-, und witterungsbeständig

ChemieWasserHeißwasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Schlauchtrolley | Schlauchhalter
angesehen
Gekauft
Schlauchtrolley

Elaflex Zubehör

Robuster, stabiler Schlauchtrolley mit festem oder drehbarem Handgriff, für den sicheren Anschluss von Hydranteneingangsschläuche an Flughafen-Hydranten-Systeme.

Ölschläuche
Alternative
Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Robuster und langlebiger Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N für erhöhte Anforderungen an Temperatur-, Druck- und Vakuumbeständigkeit, einsetzbar z. B. als Ölrücklaufschlauch, Abfüllschlauch für Kraftstoffe, Schmiermittel und Heizöle auf Mineralölbasis, Reinigungsschlauch...

Ölschläuche
Alternative
Tankwagenschlauch TM1 TANKMEISTER® | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Tankwagenschlauch TM1 TANKMEISTER®

Semperit Alternative

Sehr robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung, ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß ECC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Einsetzbar für technisc...

Ölschläuche
Alternative
Tankwagenschlauch FLEXIOIL | Ölschläuche
angesehen
Gekauft
Tankwagenschlauch FLEXIOIL

Semperit Alternative

Hochflexibler Saug- und Druckschlauch nach EN 1761 und EN 12115. Ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Auch für technische Öle,...

Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS Dazu passt

Festflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißflansch nach DIN 2632/2633, ohne Halbschalen.

Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS Dazu passt

Losflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißbund und Losflansch nach DIN 2673, ohne Halbschalen.

Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Tülle, Form CC, Messing | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Tülle, Form CC, Messing

RS Dazu passt

Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit gerilltem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Messing.

Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit Tülle, Form EG, Messing | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit Tülle, Form EG, Messing

RS Dazu passt

Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Messing.

Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL glatt, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL glatt, Messing

RS Dazu passt

Hochwertige, robuste Mutterteil-Schlauchverschraubung (zweiteilig), aus Messing, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5 (vormals DIN 2817), mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend.

Nottrennkupplung ABV mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Gekauft
Nottrennkupplung ABV mit IG

RS Dazu passt

Nottrennkupplung ABV bietet einen wichtigen Beitrag zur Arbeits- und Umweltsicherheit. Treten an der Schlauchleitung überhöhte Zugbelastungen auf, z. B. bei unbeabsichtigtem Verschieben oder Wegfahren eines angekuppelten Fahrzeuges, trennt sich die Nottrennkupplung mit selbstschl...

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl

RS Dazu passt

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 3), komplett mit Hebelspannring, Kronenstück und Dichtungen passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl

RS Dazu passt

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 2), passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken