Der hochflexible und robuste Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 wird in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten eingesetzt. Im industriellen Bereich wird der Mehrzweckschlauch zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl...
Der hochflexible und robuste Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 wird in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten eingesetzt. Im industriellen Bereich wird der Mehrzweckschlauch zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ölschläuche werden hauptsächlich in der petrochemischen Industrie, in Tanks, an Tankfahrzeugen und Schiffen, in Garagen, in Tankstellen und in Servicebetrieben für die Beförderung von Mineralölen verwendet.
Ob ein Schlauch ölbeständig ist, oder nicht, hängt vom Material ab, aus dem der Schlauch besteht. Die Auswirkungen von Öl und Treibstoff auf Gummi und Kunststoff hängen von einer Vielzahl an Faktoren ab. Diese müssen bei der Schlauchauswahl berücksichtigt werden.
Zusammensetzung des Öls (Dieselöl, Hydrauliköl, ASTM 1-3)
Temperatur und Einsatzzeit
Druck/Unterdruck
Aufgrund von Veränderungen physikalischer Eigenschaften in Standardflüssigkeiten wird die Ölbeständigkeitseinstufung von Gummiwerkstoffen, also auch Schläuchen, vorgenommen. Dabei wird oft die Quellung in IRM 903 (ASTM Öl Nr. 3) bei +100 °C und einer Prüfdauer von 70 Stunden herangezogen. Ein Werkstoff gilt laut Literatur als „sehr gut“ ölbeständig, wenn es zu einer Volumenänderung (Quellung) von weniger als 25 % kommt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!