Menu

PTFE-Schlauch glatt

mehr PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche

Drucken
PTFE-Schlauch glatt, mit hervorragender Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle, Fluor- und Chlorverbindungen.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Chemie
  • Analysetechnik

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gut UV-, ozon- und alterungsbeständig
  • physiologisch unbedenklich
  • keine Geschmacks- und Farbübertragungen auf das Medium

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck angeführte Werte gelten bei +20 °C 

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–70 °C bis +260 °C
  • Betriebsdruck
angeführte Werte gelten bei 20 °C

Material
  • PTFE

WasserHeißwasserLuftLebensmittelÖlChemie


Downloads

Für Sie interessant

Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche

Serto Zubehör

Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche

Serto Zubehör

Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung, Edelstahl

Serto Dazu passt

Gerade Einschraubverschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

Gerade Einschraubverschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung, Messing

Serto Dazu passt

Gerade Einschraubverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

Gerade Einschraubverschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung, PVDF

Serto Dazu passt

Gerade Einschraubverschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde (R) oder RNPT-(NPT)-Gewinde.

Gerader Einschraubanschluss | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubanschluss

Eisele Dazu passt

Gerader Einschraubanschluss, mit Whitworth-Rohrgewinde oder M 5-Außengewinde und Lösehülse.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mit AG und Außensechskant | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie BS, mit AG und Außensechskant

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Außengewinde, Außensechskant aus Messing (Ms) vernickelt und mit O-Ring aus NBR.

L-Steckverschraubung H-Plus Serie BS, drehbar, mit G-AG | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Steckverschraubung H-Plus Serie BS, drehbar, mit G-AG

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, drehbar, aus Kunststoff, mit zylindrischem (G) oder konischem Außengewinde (M).

Winkel-Einschraubanschluss, schwenkbar | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubanschluss, schwenkbar

Eisele Dazu passt

Schwenkbarer Winkel- Einschraubverschluss, mit Außengewinde und Lösehülse.

Winkel-Einschraubverschraubung, Edelstahl | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung, Edelstahl

Serto Dazu passt

Winkel-Einschraubverschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

Winkel-Einschraubverschraubung, Messing | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung, Messing

Serto Dazu passt

Winkel-Einschraubverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

Winkel-Einschraubverschraubung, PVDF | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Einschraubverschraubung, PVDF

Serto Dazu passt

Winkel-Einschraubverschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken