Chemieschlauch RESIST U UPEL-P

von Semperit Semperflex®   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Produktdetails
Sicherheitsschlauch nach DIN EN 12115 mit medienundurchlässiger Sperrschicht für Saug- und Druckbelastung in der Pharma- und Kosmetikindustrie, mit schwarzer, leitfähiger UPE-Schicht.
Einsatzbereich
  • Säuren, Laugen und Salze
  • organische Verbindungen (Alkohole, Ester, Ketone usw.)
  • Aromate und chlorierte Kohlenwasserstoffe
  • oxidierende Säuren (laut Beständigkeitsliste)

Vorteile/Ausführungen
  • elektrisch leitfähige, abriebfeste und witterungsbeständige Decke
  • Resist-U-Seele mit niedrigem Reibungskoeffizienten

 

  • nach EN 12115:2011
  • nach TRbF 131/2:1992

Anwendungen/Hinweise
  • mit Spirale (SD)
  • Temperatur des Mediums muss unter der Siedetemperatur sein
  • Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN 12115 durchzuführen
  • Hinweise zur Verwendung von Chemieschläuchen beachten

Technische Daten
  • Seele
UPE, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlagen
Textilgeflechte, 2 gekreuzte Kupferlitzen,
verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke
EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, Stoffimpression,
abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
Seele je nach Durchflussmedium bis +100 °C
Schlauch flexibel bis –35 °C
Dampfreinigung drucklos max. +130 °C (max. 30 Min.)

ChemieWasserHeißwasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Flanscharmaturen
Dazu passt
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flanscharmaturen
angesehen
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Festflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißflansch nach DIN 2632/2633, ohne Halbschalen.

Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Edelstahl.

Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige, robuste Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Edelstahl.

Flanscharmaturen
Dazu passt
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flanscharmaturen
angesehen
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS® Seliger Dazu passt

Losflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißbund und Losflansch nach DIN 2673, ohne Halbschalen.

Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL mit IG, glatt, Edelstahl | Schlauchverschraubungen
angesehen
Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL mit IG, glatt, Edelstahl

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige, robuste Mutterteil-Schlauchverschraubung (zweiteilig) mit Innengewinde, glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend, aus Edelstahl.

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK

RS® Seliger Dazu passt

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 3), komplett mit Hebelspannring, Kronenstück und Dichtungen passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK | Tankwagenkupplungen
angesehen
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK

RS® Seliger Dazu passt

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 2), passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Trockenkupplung EPSILON® Mutterteil mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Trockenkupplung EPSILON® Mutterteil mit IG

OPW® Dazu passt

Das EPSILON®-Mutterteil als Bestandteil des EPSILON®-Kupplungssystems, basierend auf einem Kuppelhahn-System. Ideale Lösung, um chemischen Unfällen vorzubeugen und das Austreten von explosiven und organischen Verbindungen zu vermeiden, zum Beispiel beim Transfer von Flüssigkeiten...

Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG

RS® Seliger Dazu passt

Durch den Einsatz selbstschließender Trockenkupplungen wird das Auslaufen und Verschütten von Flüssigkeiten aus Schlauchleitungen zuverlässig vermieden. Trockenkupplungen ermöglichen ein schnelles, umweltsicheres und tropffreies An- und Abkuppeln von unter Druck stehenden Schlauc...

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen
angesehen
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Chemieschlauch RESIST E EPDM | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch RESIST E EPDM

Semperit Semperflex® | Chemieschläuche

Chemieschlauch nach DIN EN 12115 für Saug- und Druckbelastung zum Füllen bzw. Abfüllen in der chemischen und in der rohstoffgewinnenden Industrie.

Chemieschlauch RESIST U UPE-P | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch RESIST U UPE-P

Semperit Semperflex® | Chemieschläuche

Sicherheitsschlauch nach DIN EN 12115 mit medienundurchlässiger Sperrschicht, für Saug- und Druckbelastung in der Pharma- und Kosmetikindustrie.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen