Menu

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

von Semperit   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.
Einsatzbereich
  • Transport abrasiver Medien wie Zement, Gießsand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde, Holzspäne, etc.

Vorteile/Ausführungen
  • hochwertige MSHA-Decke
  • extrem abriebfest durch dicke Seele
  • farbiger Verschleißindikator für Abrieb-Früherkennung
  • besonders robust und flexibel
  • elektrisch leitfähig
  • witterungsbeständige und seewasserfeste Decke
  • hohe Flammwidrigkeit, schwer entflammbar
  • sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem
  • sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise
  • einfacher Austausch des Schlauches durch außen liegendes und geteiltes Kupplungssystems
  • Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich

  • DIN ISO 4649:2021
  • MSHA IC-8/19

Anwendungen/Hinweise
  • SIGMA® Fördersystem ist ein Komplettleitungssystem mit allen zugehörigen Teilen
  • Kupplungen und Dichtungen (Standard)
  • Reduzierer, Krümmer, Abzweigungen, Adapter, Absperrorgane etc. auf Anfrage

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3,2:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +80 °C

Material
  • Seele aus NR/BR/SBR, schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator
  • Verschleiß Seele Ø 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2021)
  • Einlage aus Textileinlagen gewickelt, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke aus EPDM/SBR (MSHA genehmigt), schwarz, gewellt, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig

AbriebWasser


Downloads

Für Sie interessant

SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311

Semperit Zubehör

Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.

SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312

Semperit Zubehör

Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

Semperit Alternative

Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

Semperit Alternative

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

Semperit Alternative von

Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

Semperit Alternative von

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.

Förderschläuche, Druckschläuche
Das könnte Sie auch interessieren
Förderschlauch DELTA AB 510 NR | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch DELTA AB 510 NR

Das könnte Sie auch interessieren

Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.

Förderschläuche, Druckschläuche
Das könnte Sie auch interessieren
Förderschlauch DELTA AB 520 SB | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch DELTA AB 520 SB

Das könnte Sie auch interessieren

Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.

SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.

SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken