Menu

Gipsemulsionsschlauchleitung mit STORZ-Kupplung

mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Abriebfester Förderschlauch für Gipsemulsion aus Gummi für starke Beanspruchung.
Beidseits eingebunden in Storz-Saugkupplungen C/52 Aluminium mit Fixierband.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Seele aus NR/BR schwarz, glatt, abriebfest
  • Einlage aus Textilcord
  • Decke aus SBR, schwarz, Stoffimpressionen
  • STORZ-Saugkupplung aus Aluminium
  • Schlauchbindeband (vorgefertigte Schelle V209) aus Edelstahl

AbriebWasser


Downloads

Für Sie interessant

Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putzen, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien.

Betonspritz- und Mörtelförderschlauch SM40 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch SM40

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittsstabilität zur Förderung nassen, abrasiven Medien mit einer sehr langen Lebensdauer durch Verwendung von abriebfesten Gummiqualitäten bei Seele und Decke.

Betonpumpenschlauchleitung | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonpumpenschlauchleitung

Förderschläuche, Druckschläuche

Betonpumpenschlauch für die Förderung nasser, hochabrasiver Medien (Beton, Mörtel, Zement).

Aktion
Gipsemulsionsschlauch Gummi | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Gipsemulsionsschlauch Gummi

Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester Förderschlauch für Gipsemulsion aus Gummi für starke Beanspruchung.

Torkretschlauch H-Plus | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Torkretschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Höchst abriebfester Schlauch zum Torkretieren und Estrichspritzen. Die Spezialkonstruktion des Schlauches garantiert höchste Lebensdauer, auch bei scharfkantigem Fördergut.