Menu

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Standard, mit Innengewinde aus Metall, mit Rändelschraube, Festo

von Festo   |   mehr Stromventile

Drucken
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Rändelschraube einstellbar.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Drossel-Rückschlagventil GRLZ
  • pneumatischer Anschluss 1
IG M 3
IG M 5
IG G 1/8" /1/8)
IG G 1/4" (1/4)
IG G 3/8" (3/8)
IG G 1/2" (1/2)
IG G 3/4" (3/4)
  • pneumatischer Anschluss 2
Anschlussgröße wie Anschluss 1
  • Einstellelement
Standard
Rändelschraube (RS)
  • Durchflusscharakteristik
ohne
Low-Flow (LF)
Mid-Flow (MF)
  • Generation
ohne
Baureihe B (B)
Baureihe C (C)
Baureihe D (D)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
83 bis 4.320 l/min
  • Betriebsdruck
0,2 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +60 °C

Material
  • Regulierschraube aus Messing
  • Schwenkanschluss aus Zink-Druckguss
  • Einschraubzapfen aus Aluminium-Knetlegierung (Messing bei M 5)
  • Dichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Mini, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Rändelschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Rändelschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Rändelschraube einstellbar.

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Stecknippel aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Stecknippel aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Innengewinde aus Metall, mit Rändelschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Innengewinde aus Metall, mit Rändelschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Rändelschraube einstellbar.

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Standard, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Standard, mit Innengewinde aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Standard, mit Stecknippel aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Standard, mit Stecknippel aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken