Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube Festo

mehr in Stromventile | mehr von

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube Festo

Mehr in Stromventile | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform
Technische Daten
  • Einstellelement
Schlitzschraube
  • Einbaulage
beliebig
  • Befestigungsart
einschraubbar, mit AG
  • Durchfluss
100 bis 1580 ml/Min
  • Betriebsdruck
0,2 bar bis 10 bar
  • Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573
geölter Betreib möglich
  • Betriebstemperatur
-10 °C bis +60 °C
Material
  • Regulierschraube
Messing
  • Lösering
POM
  • Schwenkanschluss
Zink-Druckguss, chromatiert
  • Schraubzapfen
Aluminium-Knetlegierung
(Messing bei M5)
  • Dichtungen
NBR

Für Sie interessant


mehr von Festo | mehr Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist m...


mehr von Festo | mehr Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist m...


mehr von Festo | mehr Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist m...


mehr von Festo | mehr Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist m...


mehr von Festo | mehr Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist m...


mehr von Festo | mehr Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist m...