Menu

Abluft-Drossel-Rückschlagventil CRGRLA, mit Innengewinde aus Edelstahl, mit Schlitzschraube, Festo

von Festo   |   mehr Stromventile

Drucken

Korrosionsbeständiges Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.


Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Drossel-Rückschlagventil CRGRLA
  • pneumatischer Anschluss 1

IG M 5
IG G 1/8" /1/8)
IG G 1/4" (1/4)
IG G 3/8" (3/8)
IG G 1/2" (1/2)
IG G 3/4" (3/4)
  • pneumatischer Anschluss 2
Anschlussgröße wie Anschluss 1
  • Einstellelement
Standard
Rändelschraube (RS)
  • Durchflusscharakteristik
ohne
Low-Flow (LF)
Mid-Flow (MF)
  • Generation
ohne
Baureihe B (B)
Baureihe C (C)
Baureihe D (D)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
95 bis 2.100 l/min
  • Betriebsdruck
0,2 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C

Material
  • Schwenkanschluss, Regulierschraube aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Hohlschraube aus hochlegiertem Stahl
  • Dichtung aus FPM, PVC

Downloads

Für Sie interessant

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendic...

Spannzylinder
Zubehör von
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der CLR- Linear-Schwenkspanner mit Staub- und Schweißspritzschutz wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hie...

Spannzylinder
Zubehör von
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der CLR- Linear-Schwenkspanner mit Staub- und Schweißspritzschutz wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hie...

Spannzylinder
Zubehör von
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der CLR- Linear-Schwenkspanner mit Staub- und Schweißspritzschutz wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hie...

Spannzylinder
Zubehör von
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der CLR- Linear-Schwenkspanner mit Staub- und Schweißspritzschutz wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hie...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Rundzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Rundzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Rundzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 15552, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR...

Spannzylinder
Zubehör von
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 63 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der CLR- Linear-Schwenkspanner mit Staub- und Schweißspritzschutz wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hie...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-...

Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil GRLA Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil GRLZ Mini, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Schlitzschraube, Festo

Festo | Stromventile

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken