Menu

Rückschlagventil H mit Steckanschluss QS Festo

von Festo   |   mehr Sperrventile

Drucken
Rundes, einschraubbares Sperrventil H mit Steckanschluss aus Aluminium, und Rückschlagfunktion.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Rückschlagventil
  • pneumatischer Anschluss 1
Steckanschluss 4 mm (QS-4)
Steckanschluss 6 mm (QS-6)
Steckanschluss 8 mm (QS-8)
Steckanschluss 10 mm (QS-10)
Steckanschluss 12 mm (QS-12)
  • pneumatischer Anschluss 2
Steckanschluss 4 mm (QS-4)
Steckanschluss 6 mm (QS-6)
Steckanschluss 8 mm (QS-8)
Steckanschluss 10 mm (QS-10)
Steckanschluss 12 mm (QS-12)

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
136–1.715 l/min
  • Betriebsdruck
–1–10 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert (schwarz und silber)

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Rückschlagventil HGL, mit Steckanschluss QS und AG, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil HGL, mit Steckanschluss QS und AG, Festo

Festo | Sperrventile

Rückschlagventil HGL mit Steckanschluss und einschraubbarem Außengewinde, wahlweise G- oder M-Gewinde, mit entsperrbarer Rückschlagfunktion. Für kurzzeitige Positionier- und Bremsfunktionen bei pneumatischen Antrieben.

Rückschlagventil HGL, mit IG/AG, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil HGL, mit IG/AG, Festo

Festo | Sperrventile

Rückschlagventil HGL mit einem Innengewinde und einschraubbarem Außengewinde, wahlweise G- oder M-Gewinde, mit entsperrbarer Rückschlagfunktion. Für kurzzeitige Positionier- und Bremsfunktionen bei pneumatischen Antrieben.

Rückschlagventil VBNF, entsperrbar, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil VBNF, entsperrbar, Festo

Festo | Sperrventile

Das Rückschlagventil VBNF-LBA mit flacher Bauform, ist ein Ventil mit entsperrbarer Rückschlagfunktion und manueller Entlüftungsfunktion. Durch die entsperrbare Rückschlagfunktion kann das Ventil für einen kurzzeitigen Zwischenstopp eingesetzt werden. Die manuelle Entlüftungsfunk...

Schnellentlüftungsventil VBQF, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Schnellentlüftungsventil VBQF, Festo

Festo | Sperrventile

Mit den Schnell-Entlüftungsventilen VBQF werden schnellere Kolbengeschwindigkeiten bei einfachen- und doppeltwirkenden Antrieben im Rücklauf erreicht. Vom Steuerventil läuft die Druckluft über das VBQF zum Antrieb. Diese Version gibt es mit oder ohne Schalldämpfer.

Rückschlagventil H mit IG/AG, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil H mit IG/AG, Festo

Festo | Sperrventile

Einschraubbares Sperrventil H (Sechskant) aus Messing oder Aluminium, mit Innen- oder Außengewinde, und Rückschlagfunktion.

Rückschlagventil HA mit AG/Steckanschluss, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil HA mit AG/Steckanschluss, Festo

Festo | Sperrventile

Einschraubbares Sperrventil H (Sechskant) aus Messing oder Aluminium, mit Außengewinde und Steckanschluss, und Rückschlagfunktion.

Rückschlagventil HB mit Steckanschluss, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil HB mit Steckanschluss, Festo

Festo | Sperrventile

Einschraubbares Sperrventil H (Sechskant) aus Messing oder Aluminium, mit Steckanschluss und Außengewinde, und Rückschlagfunktion.

Schnellentlüftungsventil ohne SE, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Schnellentlüftungsventil ohne SE, Festo

Festo | Sperrventile

Elemente ohne Schalldämpfer, zur Erreichung von erhöhten Kolbengeschwindigkeiten bei einfach- und doppeltwirkenden Zylindern im Rücklauf.

Schnellentlüftungsventil mit Schalldämpfer SEU, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Schnellentlüftungsventil mit Schalldämpfer SEU, Festo

Festo | Sperrventile

Elemente mit Schalldämpfer, zur Erreichung von erhöhten Kolbengeschwindigkeiten bei einfach- und doppeltwirkenden Zylindern im Rücklauf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken